カテゴリ

  • 制御機器(41)
  • カー用品(6)
  • 清掃用品(1)

「sick m12」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A) SICK

    Sick ケーブルアセンブリ Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)

    SICK
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様接続タイプ:Flying Leads (Head B), M12 5-Pin Straight (Head A)ケーブル長:5mアクセサリタイプ:Plug Connector and Cableコネクタのジェンダー:メス併用可能製品:Field Bus Technology, Sensor向き:直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A) SICK

    Sick ケーブル Flying leads (Head B), M12 5-Pin Angled (Head A)

    SICK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • M12コネクタ Sick SICK

    M12コネクタ Sick

    SICK
    3,350税込3,685
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:M12コネクタ●併用:CSMシリーズ
  • ケーブル Sick SICK

    ケーブル Sick

    SICK
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
  • Sick 接続ケーブル SICK

    Sick 接続ケーブル

    SICK
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 赤外線センサ SICK

    Sick 赤外線センサ

    SICK
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
  • Sick ケーブルアセンブリ SICK

    Sick ケーブルアセンブリ

    SICK
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 赤外線 距離センサ ブロック形 SICK

    Sick 赤外線 距離センサ ブロック形

    SICK
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:50 → 3100 mm出力タイプ:NPN/PNP電気的接続:5ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタターミナルタイプ:M12コネクタライトソース:レーザー光IP評価:IP65, IP67応答時間:2.5 ms、6.5 ms、12.5 ms、24.5 ms、96.5 msハウジング材質:アクリルガラス、プラスチック製PC/ABS動作温度 Max:+55℃DS35ミッドレンジ距離センサ. 小型ハウジングサイズ フレキシブルインターフェイス使用: 4 mA → 20 mA、0 V → 10 V、PNP出力、NPN出力、IO-Link 繰り返し精度: 0.5 mm → 5 mm. SICK DS35光電距離センサは高精細距離測定(HDDM)テクノロジーを使用して、距離測定検出における信頼性及び精度を最大限保証します。 また、このモデルは周辺光への耐性があるため高精度な測定を実現します。これにより対象物の色に影響されることなく実行時間、処理品質が向上します。 この距離センサにはさまざまな状況に使用できる赤外線及び赤ライトセンサも搭載されています。また、幅広い種類の制御オプションにより、簡単な試運転と即座のバッチ変更も可能です。. DX30/60 → DX35/50アップグレードキット. SICKアップグレードキットは、DS60 / DS40距離センサをDS35 / DS50センサに可能な限り最小のコストと手間でアップグレードする目的で設計されています。 このキットには、現行のDS40 / DS60ドリルパターンにDS35 / DS50プレートを機械で取り付けるために必要なすべてのアクセサリ、アダプタプレートが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ SICK

    Sick 傾きセンサ 5ピンM12オスコネクタ

    SICK
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    取付方式ねじ取り付け出力方式アナログ本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状5ピンM12オスコネクタ
  • Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス SICK

    Sick ケーブル ・ コネクタ M23 12ピン メス

    SICK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブル長(m)3接続M23 12ピンコネクタ【ジェンダー】メスアクセサリタイプケーブルとコネクタ
  • Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ SICK

    Sick セーフティシングルビーム光電スイッチ

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光電センサ 角形 SICK

    Sick 光電センサ 角形

    SICK
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式 SICK

    Sick アクチュエータ 安全スイッチ 磁気式

    SICK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光電センサ フォーク形 SICK

    Sick 光電センサ フォーク形

    SICK
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick 超音波センサ バレル形 SICK

    Sick 超音波センサ バレル形

    SICK
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sick 誘導型センサ バレル形 SICK

    Sick 誘導型センサ バレル形

    SICK
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 距離センサ ブロック形 SICK

    Sick 距離センサ ブロック形

    SICK
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Sick レーザースキャナ SICK

    Sick レーザースキャナ

    SICK
    699,800税込769,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:S300 Mini Standardコンポーネントタイプ:スキャナ最小スキャン距離:3m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dピーク波長:905nm最大応答時間:80 msターミナルタイプ:8ピンM12オスコネクタ寸法:102 x 105 x 116 mm長さ:102mmS300ミニ標準セーフティレーザースキャナ. S300ミニ標準セーフティレーザースキャナ。超小型の設計により、スキャナはあらゆる機械設計に容易に組み込むことができます。危険区域の保護、危険ポイントの保護、機械やシステムのアクセス保護に最適です。. 特長 / 利点. プラグアンドプレイでデバイス交換 短い応答時間(最低80 ms) 270度のスキャンウィンドウ 半径3 mのセーフティフィールド 8 mの警告フィールド(15 %の反射率) OSSDセーフティ出力 x 2、警告フィールド出力 x 2、診断出力 x 1 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り付けキット Sick SICK

    取り付けキット Sick

    SICK
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • Sick コントラストセンサ SICK

    Sick コントラストセンサ

    SICK
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
  • Sick 光ファイバセンサ SICK

    Sick 光ファイバセンサ

    SICK
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
  • センサブラケット Sick SICK

    センサブラケット Sick

    SICK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプブラケット
  • Sick 安全スイッチ MLP1シリーズ SICK

    Sick 安全スイッチ MLP1シリーズ

    SICK
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 安全スイッチ STR1シリーズ SICK

    Sick 安全スイッチ STR1シリーズ

    SICK
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
  • 磁気式ピックアップ Sick バレル形 SICK

    磁気式ピックアップ Sick バレル形

    SICK
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光度色比センサ SICK

    Sick 光度色比センサ

    SICK
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
  • セーフティライトカーテン Sick SICK

    セーフティライトカーテン Sick

    SICK
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
  • Sick セーフティレーザスキャナ SICK

    Sick セーフティレーザスキャナ

    SICK
    929,800税込1,022,780
    1個
    7日以内出荷
  • Sick 容量センサ SICK

    Sick 容量センサ

    SICK
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
  • Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ SICK

    Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ

    SICK
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick, 圧力センサ, ゲージ SICK

    Sick, 圧力センサ, ゲージ

    SICK
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • Sick 安全スイッチ RE21シリーズ SICK

    Sick 安全スイッチ RE21シリーズ

    SICK
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 誘導型センサ ブロック形 SICK

    Sick 誘導型センサ ブロック形

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFS60シリーズ SICK

    Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFS60シリーズ

    SICK
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:1rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet単回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFS60単回転PROFINETアブソリュートエンコーダでは、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ Sick DFS60、DRS61用途 SICK

    コネクタ Sick DFS60、DRS61用途

    SICK
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:M23 12ピン●アクセサリタイプ:コネクタ●コネクタのジェンダー:メス●併用:DFS60、DRS61
  • Sick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズ SICK

    Sick アブソリュート形 アブソリュート ブラインド中空 AFM60シリーズ

    SICK
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ブラインド中空電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:71.5mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃取り付けタイプ:フランジ取り付けSick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光電センサ バレル形 SICK

    Sick 光電センサ バレル形

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズ SICK

    Sick アブソリュート形 アブソリュート ソリッド AFM60シリーズ

    SICK
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様エンコーダー技術:絶対最大回転数:4096rpmシャフトのタイプ:ソリッド電源電圧:10 → 30 V dc解像度:12ビット、18ビットステップ/回転:262144StepsIP評価:IP65, IP67全体の幅:60 (Dia.)mm全体的な深さ:65mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃シリーズ:AFM60Sick Profinet多回転アブソリュートエンコーダ. Sick AFM60多回転PROFINETアブソリュートエンコーダを使用すると、絶対位置及び速度を高精度で測定できます。 温度や稼動時間などの診断パラメータの測定や早期エラー検出のための包括的な機能が搭載されており、ネットワークの信頼性が高まります。 分解能、回転方向、又は速度測定単位の変更など、各種設定オプションが用意されています。 外形はコンパクトで、利用できるスペースに制約のある用途での使用に適しています。. 特長と利点:. 高解像度 接続方式: M12アキシャルプラグ PROFINET-IO-RTインターフェイス データ更新時間: 5 ms未満 ラウンド軸機能 LED 5個によるステータス表示 簡単な取り付け 小型設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less) KYO-EI

    Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less)

    KYO-EI
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
    全長(mm)44サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEX有効ねじ(mm)26