カテゴリ
- 事務用品(16)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「signo umr」の検索結果

ユニボールシグノ替芯 UMR-83
uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ超極細替芯 UMR-1-28
uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UM-151-28質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.28インク水性ゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
シグノ(ノック式)替芯
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷適合本体シリーズ名ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色先端ボール径(mm)0.28インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ ノック式極細
uni(三菱鉛筆)(29件のレビュー)¥95税込¥1051本当日出荷ゲルインク採用のなめらかな書き味 新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。 スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。方式ノック式先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク商品タイプ本体
ユニボールシグノ替芯 UMR-5
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷適合UM-100、UM-100EW、UM-115質量(g)2.7適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ極細 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ本体線の太さ極細
ユニボールシグノ替芯 UMR-1
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UM-151、UM-181DS質量(g)2.4適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ超極細 0.28mm
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂全長(mm)137.8質量(g)11.5方式キャップ式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.28替芯UMR-1-28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8商品タイプ本体線の太さ超極細
ユニボールシグノ 太字1.0
uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。 顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。 そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)1.0インクゲルインク(水性顔料)入数1本色数単色商品タイプ本体線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ0.5
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥94税込¥1031本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.5替芯UMR-5インクゲルインク(水性顔料)入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3色数単色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ゲルインクボールペン替芯 UMR-85N
uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合ユニボールシグノ:UMN-155-05、UMN-105、UMN-105C、UMN-105EW、UMN-152、UMN-207-05、ピュアモルト:UMN-515質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-83E
uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)¥66~税込¥73~1本当日出荷ゲルインクボールペン替芯。適合UMN-307、UMN-115N、UMN-515、UMN-103/105/105EW全長(mm)112質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色方式ノック式最大径(Φmm)6.2先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ替芯 UMR-1-05
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥70税込¥771本当日出荷ゲルインクボールペン替芯。適合UM-151-05適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ0.8
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥87税込¥961本当日出荷紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します! 紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂質量(g)11.7シリーズユニボールシグノ方式キャップ式先端ボール径(mm)0.8替芯UMR-5インク顔料インク入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ユニボールシグノ太字替芯 UMR-10
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥61税込¥671本当日出荷適合UM-153(ユニボールシグノ太字)質量(g)2.7適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色先端ボール径(mm)1インクゲルインク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5商品タイプ替芯線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
ウェアラブルLEDディスプレイ
Flex sign anode¥8,598税込¥9,4581台当日出荷曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。付属品USB ケーブル60cm仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色白言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED
Hengstler 電子カウンタ LCD 60kHz 5 パネル取り付け SIGNO 721シリーズ
HENGSTLER¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷質量(g)200取付方式パネル取り付け桁数5周波数(kHz)(最大カウント)60リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)12電源電圧(V)12→30dcインターフェース(出力)リレーディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルスバックライトあり
Hengstler 電子カウンタ LCD 5kHz 5 DINレール取付 SIGNO 721シリーズ
HENGSTLER¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷質量(g)200取付方式DINレール桁数5周波数(kHz)(最大カウント)5リセット方式自動、手動接続プラグ、ねじ入力方式電圧文字高(mm)12電源電圧(V)12→30dcインターフェース(出力)リレーディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応カウントモードインパルスバックライトあり