カテゴリ
- 作業工具(4)
- のこぎり本体(4)
絞り込み
折りたたみ

折りたたみ式(2)
刃長(mm)
- 180
- 50(1)
- 65(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(8)
- 150(5)
- 170(8)
- 200(2)
- 210(30)
- 240(26)
- 270(25)
- 300(23)
- 330(13)
- 360(8)
- 375(3)
- 380(3)
- 390(6)
- 400(1)
- 420(6)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- Silky(ユーエム工業)(4)
「silky」の検索結果

F-180 細目
Silky(ユーエム工業)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷プラスチックとゴムという斬新なデザインのハンドルが目をひく折込鋸です。 指の形にフィットするように作られたハンドルは握りやすく、疲れにくいため年配の方にも是非使って頂きたい鋸です。 赤(荒目)・黄(細目)のラインナップでSilky製品の中でも一際鮮やかな色彩を放っている見た目にも楽しい鋸です。 ハンドルがゴムの部分が少なくプラスチックがほとんどのため、非常に軽く、持ち運びしやすい鋸になっています。 そのためアウトドアやレジャーにももってこいの商品です。用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。 生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。折込可切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)180目数14枚目/30mm
シルキーナタ 両刃180
Silky(ユーエム工業)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180
F-180 荒目
Silky(ユーエム工業)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷プラスチックとゴムという斬新なデザインのハンドルが目をひく折込鋸です。 指の形にフィットするように作られたハンドルは握りやすく、疲れにくいため年配の方にも是非使って頂きたい鋸です。 赤(荒目)・黄(細目)のラインナップでSilky製品の中でも一際鮮やかな色彩を放っている見た目にも楽しい鋸です。 ハンドルがゴムの部分が少なくプラスチックがほとんどのため、非常に軽く、持ち運びしやすい鋸になっています。 そのためアウトドアやレジャーにももってこいの商品です。用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。 生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。折込可切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)180目数8枚目/30mm
シルキーナタ 片刃180
Silky(ユーエム工業)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180