カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(8)
    • オフィス・住居用洗剤(6)
    • 工場用洗剤(2)
  • 清掃用品(1)
    • 工業用ウェットワイパー(1)
  • 制御機器(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ

「simple green」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプルグリーン simple green

    シンプルグリーン

    simple green(68件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
    用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。形状液体タイプ濃縮液性弱アルカリ性使用場所室内、網戸、キッチン希釈の目安2倍~100倍繰り返し・詰め替え対応
  • KDS シンプルグリーン稀釈タイプ946ml simple green

    KDS シンプルグリーン稀釈タイプ946ml

    simple green(6件のレビュー)
    719税込791
    1本(946mL)
    当日出荷
    シンプルグリーン濃縮液を1対8(シンプルグリーンフォームと同じ濃度)に希釈した商品です。
    用途油汚れ落としに。成分非イオン系界面活性剤、可溶化剤、水難化剤液性無毒性、不燃性トラスコ品番411-0340形状液体質量(g)988商品タイプ本体
  • シンプルグリーンウェットタオル(75枚入) simple green

    シンプルグリーンウェットタオル(75枚入)

    simple green
    4,298税込4,728
    1個(75枚)
    当日出荷
    高い安全性を誇る環境洗剤(生分解度100% OECD 301D protocol)です。ph9.5の弱アルカリ性です。
    用途油汚れ、手の油汚れの洗浄。ホワイトトラスコ品番376-2009材質不織布質量(kg)1.25シートサイズ(mm)250×290
  • シンプルグリーン用希釈ボトル simple green

    シンプルグリーン用希釈ボトル

    simple green(5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    シンプルグリーン希釈用の空ボトル(容器容量350mL)になります。 はかりやすい目盛りつき。
    商品タイプ希釈ボトル容器(mL)350繰り返し・詰め替え対応
  • シンプルグリーン新ピカ5 500ml ムラテックKDS

    シンプルグリーン新ピカ5 500ml

    ムラテックKDS(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。
    用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場液性弱アルカリ性トラスコ品番824-7949セット内容シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊形状液体質量(g)700香りハーブ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • チェーンデグリーザー MOTOWN

    チェーンデグリーザー

    MOTOWN(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
    用途バイクのチェーン、スプロケット用成分植物性界面活性剤、防錆剤危険物の類別非危険物
  • シンプルグリーンクリスタル 5G(18.92L) ムラテックKDS

    シンプルグリーンクリスタル 5G(18.92L)

    ムラテックKDS
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。水溶性、油脂分解にすぐれた無色、透明、微臭タイプ。色、臭いが問題になる食品加工工場に最適。業務用に最適な大容量サイズ
    用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場液性弱アルカリ性トラスコ品番294-3387質量(kg)19容量(L)18.92(5gaL)繰り返し・詰め替え対応
  • オールパーパスクリーナー 3M(スリーエム)

    オールパーパスクリーナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(4L)
    当日出荷
    優れた洗浄力のアルカリ性汎用クリーナーです。 無リン、除菌剤入りで衛生的です。 臭いが少なく、使用場所を選びません。
    用途工場内の油汚れ落とし。 スチール家具や什器の汚れ落とし。
  • αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO

    αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
    用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)希釈倍率原液~15倍pH値13(アルカリ性)危険物の類別非危険物
  • シンプルグリーン 55G(208.17L)ドラム缶 ムラテックKDS

    シンプルグリーン 55G(208.17L)ドラム缶

    ムラテックKDS
    189,800税込208,780
    1本
    3日以内出荷
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準。原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。業務用に最適な大容量サイズ
    用途(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし。(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場液性弱アルカリ性容量(L)208.17(55gaL)香りハーブ繰り返し・詰め替え対応
  • パワークリーン 鈴木油脂工業(SYK)

    パワークリーン

    鈴木油脂工業(SYK)(34件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
    用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体
  • 介護用ウェットタオル 昭和紙工

    介護用ウェットタオル

    昭和紙工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(300枚)ほか
    当日出荷
    おしりふきや体拭きに便利。 たっぷり使える大容量。 バケツタイプ。
    成分水、プロピレングリコール、塩化セチルピリジニウム、パラベン、桃の葉エキス材質不織布寸法(mm)約170×200
  • エクストリーム コクピットクリーナー SONAX

    エクストリーム コクピットクリーナー

    SONAX(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    ハンドルに使ってもスベらず、安心して使えるノンシリコンタイプの内装クリーナー。これ1本で、全ての内装プラスチックの洗浄ができます。ノンシリコンタイプでギラつかず新車のように自然で美しく仕上がります。静電気防止効果でホコリがつきにくくなります。
    質量(g)572寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92.5×233×56.8液性中性危険物の類別非危険物
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300 WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度インジケータ 49 x 25mm N2300

    WEST INSTRUMENTS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:49 x 25mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP20, IP66 、 範囲:N 2300 、 シリーズ:N2300 、 West N2300 Temperature Controller. The West N2300 offers real flexibility as it can be used as a controller or an indicator. The instrument has the largest red or green digital display in a 1/32 DIN package. In addition to the red or green display the N2300 benefits from three additional multi-colour LEDs to indicate process, alarm and configuration statuses. The large, tactile rubberized keys provide a more practical human interface which is complemented with a specially developed hands-free PID tuning algorithm, Easy-Tune, which continuously monitors and improves control. Alternatively the instrument can be manually fine-tuned for a specific application. The N2300 indicator has up to two outputs (relay or solid state driver) for alarm. The controller version can have an additional relay or RS232 serial communications. ; Simple straight forward operation for easy setup ; Largest 4 digit red/green digital display in a 1/32 DIN package ; PID control for (auto-tuning) hands-free operation with manual override tune capability for specialized applications ; Solid state relay SSR for primary control and alarming ; Optional second alarm relay (option) or RS-485 communication
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御)

    WEST INSTRUMENTS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷