「simplehuman 125」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検電器 HIOKI(日置電機)

    検電器

    HIOKI(日置電機)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
    用途検電器使用電圧範囲(V)AC40~600(IV 2mm2相当の絶縁電線に接触した状態にて)使用周波数(Hz)50/60幅(mm)20高さ(mm)126奥行(mm)15適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×126×15動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業

    低圧用音響/発光式検電器

    長谷川電機工業(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
    使用電圧範囲(V)AC 50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
  • 特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業

    特別高圧交流用検電器

    長谷川電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和
    周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
  • ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 モノタロウ

    ステンレスペダル式ゴミ箱丸型

    モノタロウ(92件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
    用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに形状丸型シルバー材質(本体)ステンレス(SUS410)材質(フタ)ステンレス(SUS410)材質(内容器)樹脂フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業

    ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)

    テンパール工業(17件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
    質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
  • 高圧特別高圧交流用検電器 長谷川電機工業

    高圧特別高圧交流用検電器

    長谷川電機工業
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV周波数(Hz)50/60共用トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846質量(g)340使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下対象電線交流絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間防水性坊滴
  • 交直両用検電器(高低圧用) 中部精機

    交直両用検電器(高低圧用)

    中部精機
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケーストラスコ品番369-8537電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個交流電圧(V)AC80~7000直流電圧(V)DC50~7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミ箱 角型 ステンレスペダル式 モノタロウ

    ゴミ箱 角型 ステンレスペダル式

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
    用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに形状角型質量(kg)約1.33シルバー材質(本体)ステンレス(SUS410)容量(L)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×295材質(フタ)ステンレス(SUS410)材質(内容器)樹脂フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • Xキューブ ステップビン EKO

    Xキューブ ステップビン

    EKO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン形状角形シルバーフタの種類ペダル式
  • 交流検電器(高低圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高低圧~特別高圧用)

    中部精機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合
  • カリスⅡ ステンレス製ペダルペール パール金属

    カリスⅡ ステンレス製ペダルペール

    パール金属(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ペダル式なので手を汚さずに蓋の開閉ができます。ゴミ捨てが簡単な中子付き。
    材質(本体、フタ)ステンレス鋼、(中子)ポリプロピレン、(その他の金属部)鉄、(その他の樹脂部)ポリプロピレン形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • エコペダルペール TRUSCO

    エコペダルペール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
    用途工場、倉庫内、オフィス等適合45L用ポリ袋仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。材質ポリプロピレン(PP)形状角型グレー機能袋止め仕切りなしフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • R防臭エバン ペダルペール アスベル

    R防臭エバン ペダルペール

    アスベル(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    本体・フタに消臭剤を配合、容器にニオイがつきにくい
    形状角型フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • エフィ スリムペール角 Richell(リッチェル)

    エフィ スリムペール角

    Richell(リッチェル)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スリムなので、場所をとらず、並べて分別するのにも適しています。 4種類の(燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、無地)分別シール付です。
    高さ(mm)560材質再生ポリプロピレン形状角型グレーエコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 020キャスターの有無なし
  • エコペタルペールスリム TRUSCO

    エコペタルペールスリム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
    用途工場、倉庫内、オフィスなど。仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。材質ポリプロピレン(PP)形状角型グレー機能袋止め仕切りなしフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ