カテゴリ
- 建築金物(45)
- 2×4金物(45)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- フルフェイス(10)
- シールド(6)
- バイクヘルメット補修部品(3)
- バイク部品(1)
- バイクカスタムパーツ(1)
絞り込み
「simpson」の検索結果

SIMPSON ダブルシェアハンガー
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON 共通シールド
シンプソン(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷RX10/DIAMONDBACK/SB13/OUTLAW/RX12/BANDIT/BANDIT Pro共通です適合RX10/DIAMONDBACK/SB13/OUTLAW/RX12/BANDIT/BANDIT Pro
SIMPSON リジットタイ アングル
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581セット(10個)3日以内出荷木材に二面で接し直角に木材を接合します。用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フェンスブラケット
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(10個)3日以内出荷あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
シンプソン金具 A23(2バイ材向け)
シンプソン(33件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)
シンプソン(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
SIMPSON リジットタイ コーナー
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
BANDIT Pro
シンプソン¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷から6日以内出荷【規格】 PSC/SG(全排気量適合) 【PSC届出事業者名】 トレーダーハウス株式会社 【PSC適合性検査を行った登録検査機関名】 (一財)日本車両検査協会規格PSC/SG(全排気量適合)
SIMPSON リッジラフターコネクター
八幡ねじ¥3,198税込¥3,5181セット(8個)3日以内出荷金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされます。用途垂木を棟木に固定する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON アングル
八幡ねじ¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)3日以内出荷コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。用途コーナー用補強金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フレーミングアンカー
八幡ねじ¥999~税込¥1,099~1セット(10個)3日以内出荷A35は状況に応じて曲げて使用できます。用途A34は2×4材、2×3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON フォーウェイコネクター
八幡ねじ¥2,898税込¥3,1881セット(4個)3日以内出荷4つのフランジは角度にあわせて曲げる事ができます。用途4方向に2×サイズの木材を接合する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ステアケースアングル
八幡ねじ¥7,798税込¥8,5781セット(10個)当日出荷側板へのキザミ加工は不要です。用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ヘッダーハンガー
八幡ねじ¥5,998税込¥6,5981セット(4個)3日以内出荷フレーム強度が増し切り欠きが不要です。用途扉や窓の開口部にまぐさを取り付ける場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ストラップタイ
八幡ねじ¥7,498~税込¥8,248~1セット(5個)ほか3日以内出荷平折れ型のアングルです。用途T字やL字に公差している部分の補強アングルとして使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON タイプレート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)3日以内出荷釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。用途木材と木材を釘で留める際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON メンディングプレート
八幡ねじ¥1,398~税込¥1,538~1セット(5個)ほか3日以内出荷木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。用途木材と木材接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ポストキャップ
八幡ねじ¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか3日以内出荷ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。 LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON トラスクリップ
八幡ねじ¥2,798税込¥3,0781セット(20個)3日以内出荷釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。用途屋根トラスの施工に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON シェルフブラケット
八幡ねじ¥7,498税込¥8,2481セット(4個)3日以内出荷棚づくりやカウンター、窓棚などの固定に適した金具です。用途棚受け用金物です。250mmか300mmの棚板に使用可能(リバーシブル)です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
シンプソン金具 A21(2バイ材向け)
シンプソン(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
SIMPSON ポストベース/キャップ
八幡ねじ¥7,998~税込¥8,798~1セット(10個)3日以内出荷柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。 柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。 釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。 さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。用途柱と梁を簡単に接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ フラット
八幡ねじ¥3,198~税込¥3,518~1セット(5個)3日以内出荷RTT12は1×材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 RTF2はさらに2×材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。用途木材を垂直・水平に組む場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ アングル
八幡ねじ¥3,798税込¥4,1781セット(10個)3日以内出荷木材に二面で接し直角に木材を接合します。用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ヒップコーナープレート
八幡ねじ¥5,998税込¥6,5981セット(5個)3日以内出荷垂木は45度までの勾配が付けられます。用途垂木などを上枠と頭つなぎに45度の角度で接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON デッキポストタイ
八幡ねじ¥4,198~税込¥4,618~1セット(6個)ほか3日以内出荷リフォーム時に後付もできます。用途柱をデッキの側根太または階段の桁に取付け使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。用途部材が交差する部分での接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON リジットタイ コネクター
八幡ねじ¥2,098~税込¥2,308~1セット(10個)ほか3日以内出荷2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。用途木材を交差して接合する部分に使います。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ガゼットアングル
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(10個)4日以内出荷GAガセットアングルはリブ加工が施されており、強度が強いアングルです。用途補強用として使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ラテラルタイプレート
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(15個)3日以内出荷木割れを最小限に抑えた施工ができます。側面のプレートが力を分散させます。用途側面の連結に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON デッキジョイストタイ
八幡ねじ¥7,498税込¥8,2481セット(10個)3日以内出荷デッキの2×材サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。用途デッキの2×サイズの床根太を支柱に固定するのに使用します。根太は2×4以上、支柱は4×4以上とします。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
シンプソン金具 FB24(2×4用)
シンプソン(4件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40