カテゴリ
- 機構部品(206)
- パソコン/周辺機器(192)
- 事務用品(51)
- 制御機器(36)
- 卓上消耗品(26)
- 家電(23)
- バイク部品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自転車部品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 防犯用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 建築金物(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(201)
- メディアカバーマーケット(118)
- カシオ計算機(40)
- SUS(エスユーエス)(18)
- JBL professional(17)
- TKG(14)
- Xiaomi(12)
- サンワサプライ(10)
- エムズジャパン(10)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 武蔵オイルシール工業(8)
- ラムマウント(8)
- EIZO(8)
- ホンダ(7)
- カラークリエーション(7)
- brembo(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sio t」の検索結果

SiOt基本キット1
SUS(エスユーエス)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOt基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
SiOt1基本キット1
SUS(エスユーエス)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOt1基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
SiOt3
SUS(エスユーエス)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
SiOtスターターキット
SUS(エスユーエス)¥17,980税込¥19,7781セット12日以内出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiOt1スターターキット
SUS(エスユーエス)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiOt3基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥30,980税込¥34,0781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-446]
SiOt3基本キット1
SUS(エスユーエス)¥30,980税込¥34,0781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
e-CONコネクタ3P 10個パック
SUS(エスユーエス)¥1,488税込¥1,6371セット(10個)当日出荷出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
SiOシリーズ SiOtカバー
SUS(エスユーエス)¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
牛クレスト革手袋 8101-7T
日光物産(NIKKO)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷厳選されたプレミアム牛本革(Aグレード)のみ使用しております。 カフス付の袖長タイプになります。用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプタイプ5本指
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
ThinkVision T27QD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷350cd/6ms/180W表面処理アンチグレアコントラスト比1500:1解像度2560×1440アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
ThinkVision T24-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●TCO:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(備考):モニター本体●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:12W●リフレッシュレート:120Hz●スリープ時消費電力:0.5W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(本体):適合●PCグリーンラベル:適合●応答速度(G to G):6ms●HDR方式:なし●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応 RoHS10●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●VCCI:対応●J-Moss:対応サイズ23.8型ピッチ0.2745x0.2745mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)66コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)28-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision T27-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応サイズ27型ピッチ0.3114x0.3114mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6500表面処理ノングレア入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)75コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-140KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
ThinkVision T27Q-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷350cd/6ms/90W仕様●本体サイズ(H×W×D):384.2-539.2x613.6x195 mm●VCCI:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●高さ調整:あり 155mm●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:17W●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●J-Moss:対応●HDR方式:なし●Display HDR:なし●電気用品安全法(備考):モニター本体●電源OFF時消費電力:0.3W●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●リフレッシュレート:120Hz●TCO:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):6msサイズ27型ピッチ0.2331x0.2331mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6500表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)90コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-183KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
カクハン羽根 DM-T羽根
YOSHIOKA¥12,980税込¥14,2781本当日出荷聚楽・漆喰などの撹拌作業に使用します。じゅらく・漆喰などのカクハン作業に使用します。ダマを防ぎながら混ぜることができます。用途カクハン作業用羽根。仕様M12ネジ込み式カクハン機用軸径(Φmm)12全長(mm)500、羽根部分:215質量(g)450全幅(mm)100棒径(Φmm)羽根部分:2
ThinkVision T34WD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷300cd/m2/6ms/200W表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1解像度3440×1440アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
SiOスターターキット
SUS(エスユーエス)¥20,880税込¥22,9681セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
ThinkVision T27UD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷350cd/6ms/175W仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●本体サイズ(H×W×D):384.1-539.1x613.4x195 mm●リフレッシュレート:75Hz●TCO:対応●応答速度(G to G):6ms●高さ調整:あり 155mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(備考):モニター本体サイズ27型ピッチ0.1554x0.1554mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6700表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)175コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度3840×2160視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-170KHz走査周波数(垂直)48-75Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
M6 プレートブラケット/スチール製/T型 6085 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T グレイ
EIZO¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T
EIZO¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、 タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.8、モニター部:約4.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:10、節電:0.7以下対応OSWindows10/8.1/7(64-bit、32-bit)表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54最大消費電力(W)37通信方式USBシリアル転送コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド表示色約1677万色(8-bit対応)解像度1280×1024信号ケーブルDisplayPort(2m)、DVI-D(2m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz応答速度11ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)表面硬度5H同期信号セパレート水平(ティルト)角度15~70°VESAマウント(mm)100×100(M4・深さ3.0~9.8mm)スピーカー1.0W+1.0W表示モードカラーモード(User1、User2、sRGB)耐久性タッチ:5000万回(min.)タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35USBタイプ【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps)アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】337.9×270.3最大輝度(cd/m2)350待機時消費電力(W)0.7以下モニターサイズ17.0型パネル駆動方式IPSVESA対応対応角度調節可
M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)120表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
38cm(15.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T-T ブラック
EIZO¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷24時間使用を前提とした3年間保証。DisplayPort、HDMIに対応。スピーカー性能を向上。表面処理アンチグレアコントラスト比600:1(標準)解像度1024×768入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ15型パネル駆動方式TN
Xiaomi 17T Black 12G+512G
Xiaomi¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
ブラケット C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用
JBL professional¥9,998税込¥10,9981個(2個)6日以内出荷C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用ブラケット
Xiaomi 17T Black 12G+256G
Xiaomi¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Xiaomi 17T Violet 12G+512G
Xiaomi¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Xiaomi 17T Violet 12G+256G
Xiaomi¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Xiaomi 17T Blue 12G+512G
Xiaomi¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Xiaomi 17T Blue 12G+256G
Xiaomi¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。6500mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 8500-Ultra
Xiaomi 17T Pro Black 12G+512G
Xiaomi¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷遠くて近い、愛しさを切り撮る。Leica 5倍光学望遠レンズ。Leica Live Moment。7000mAhシリコンカーボンバッテリー。Xiaomi Vision Care。MediaTek Dimensity 9500色黒ディスプレイ6.83インチバッテリー容量(mAh)7000容量(GB)512
...