カテゴリ
- 制御機器(18)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sio-n1 r2」の検索結果

SiOシリーズ SiO-N1 R2
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOスターターキット
SUS(エスユーエス)¥20,880税込¥22,9681セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
SiO-N3基本キット1
SUS(エスユーエス)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N3 本体 [XAC-062]、ACアダプタ[SUC-261]
SiOシリーズ USBケーブル(マイクロB)
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様SiOとパソコンを接続するケーブルで、ソフトウエアでプログラミングをする際に必要。RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ(UV324-2410)
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ L型
SUS(エスユーエス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24