カテゴリ
- 制御機器(21)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sio2 r2」の検索結果

SiOシリーズ SiO2 R2
SUS(エスユーエス)¥11,980税込¥13,1781個欠品中質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2
SUS(エスユーエス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2
SUS(エスユーエス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ L型
SUS(エスユーエス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。仕様AC100V→DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24出力電力(W)24
e-CONコネクタ3P 10個パック
SUS(エスユーエス)¥1,488税込¥1,6371セット(10個)当日出荷出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CONコネクタ4P 10個パック
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
SiO GFアタッチメント
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個12日以内出荷SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット
SUS(エスユーエス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOスターターキット
SUS(エスユーエス)¥20,880税込¥22,9681セット当日出荷初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
コモン端子台 PCX-COMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません耐電圧(V/min)AC500
ジルコニアボール
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
ACアダプタ(UV324-2410)
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ入力電圧(V)100出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24対象機器グリーンフレームN
Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41)
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。 ・低消費電力 ・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。 ・測定範囲:400~5,000ppm ・電源範囲:2.4V~5.5V ・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応用途空気清浄器 環境モニタリング プラント環境モニタリングシステム Arduino気象台その他【I2Cアドレス】0x62インターフェースI2C動作範囲温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm入力電圧3.3V/5V