カテゴリ

  • 自転車部品(81)
  • 制御機器(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • パソコン/周辺機器(1)

「siot sus」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOt基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]
  • SiOt3 SUS(エスユーエス)

    SiOt3

    SUS(エスユーエス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • SiOt基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
  • SiOt1スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOt1スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiOt3スターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOt3スターターキット

    SUS(エスユーエス)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiOtスターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOtスターターキット

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1セット
    12日以内出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
  • SiOt1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1

    SUS(エスユーエス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×36.4×96.4出力点数8入力点数8コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • SiOt1基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
  • SiOt3基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOt3基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-261]
  • SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2

    SUS(エスユーエス)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOt3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiOt3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • SiOt1基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
  • SiOt3基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt3基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t3 本体 [XAC-065]、ACアダプタ[SUC-446]
  • SiOシリーズ SiOt1カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOt1カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
  • SiO-N3 SUS(エスユーエス)

    SiO-N3

    SUS(エスユーエス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • SiOシリーズ SiOtカバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOtカバー

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
  • SiOシリーズ SiOt3カバー SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiOt3カバー

    SUS(エスユーエス)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1

    SUS(エスユーエス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SiOスターターキット SUS(エスユーエス)

    SiOスターターキット

    SUS(エスユーエス)
    20,880税込22,968
    1セット
    当日出荷
    初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
  • SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SiO-N1 R2

    SUS(エスユーエス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
  • SiO t SUS(エスユーエス)

    SiO t

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×36.5×76出力点数2入力点数4コネクタe-CON
  • SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材RoHS指令(10物質対応)対応
  • SIO基本キット7 SUS(エスユーエス)

    SIO基本キット7

    SUS(エスユーエス)
    20,980税込23,078
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、DCプラグ付きケーブル [IFP-A034]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、収納ボックス小(DINレール付)[SUC-144]
  • 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業

    小型IoTプラスチックケース SICシリーズ

    タカチ電機工業
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ タカチ電機工業

    壁脱着型 小型IoTケース SIMシリーズ

    タカチ電機工業
    269税込296
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター StarTech.com

    USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計
    用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行長さ(mm)27ブラック高さ(mm)14質量(g)54対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75製品幅(mm)43動作温度(℃)-10~55ケーブル長(cm)10.9伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60HzUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業

    小型IoTプラスチックケース SICシリーズ

    タカチ電機工業
    169税込186
    1台
    3日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Specialized and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:35 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32) 。Basic dynamic load rating:2.700 kN。Basic static load rating:2.600 kN寸法(mm)50×62×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Hope Pro ll Evo Freehub and Pro III Front and many other brands。Frame (suspension pivot):Salsa and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:1.813 kN。Basic static load rating:1.137 kNサイズ17×28×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:SRAM Predictive Steering。Bottom bracket:BB30 and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands 。Headset:Pinarello (non tapered 1 1/8 headset)
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:2.778mm (7/64) 。Basic dynamic load rating:4.700 kN。Basic static load rating:3.650 kNサイズ30×42×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot):Transition and some other brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs 。Dimension of balls:6.350mm (1/4) 。Basic dynamic load rating:9.400 kN。Basic static load rating:5.050 kNサイズ20×42×12
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:27 pcs 。Dimension of balls:3.969mm(5/32) 。Basic dynamic load rating:6.600 kN。Basic static load rating:6.100 kNサイズ50×65×7
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:25 pcs 。Dimension of balls:2.381mm (3/32) 。Basic dynamic load rating:2.518 kN。Basic static load rating:2.234 kNサイズ40×50×6
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    Bottom bracket:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:16 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:3.680 kN。Basic static load rating:2.550 kNサイズ25×37×10
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:12 pcs。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:1.920 kN。Basic static load rating:1.040 kNサイズ12×21×5
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs。Dimension of balls:1.3mm。Basic dynamic load rating:0.480 kN。Basic static load rating:0.240 kNサイズ10×15×4
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:7 pcs。Dimension of balls:5.953mm(15/64)。Basic dynamic load rating:6.800 kN。Basic static load rating:3.050 kNサイズ12×32×10
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:American classic and various other brands。Frame (suspension pivot):Various brands。Pulley:Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs。Dimension of balls:2.0mm。Basic dynamic load rating:1.252 kN。Basic static load rating:0.592 kNサイズ8×16×5
  • カートリッジベアリング MARWI

    カートリッジベアリング

    MARWI
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    Hub / wheel:Various brands。Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:9 pcs。Dimension of balls:2、381mm (3/32)。Basic dynamic load rating:1.720 kN。Basic static load rating:0.820 kN寸法(mm)9×17×5