カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
    • 実験研究用シリコンチューブ(9)
    • 実験研究用液送チューブ(3)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 8(6)
  • 8.1(1)
  • 8.1~8.2(1)
  • 9.8(1)
  • 9.8~10(1)
  • 10.6(4)
内径(Φmm)
  • 4.8
  • 0.5(12)
  • 0.8(7)
  • 1(20)
  • 1.5(7)
  • 2(24)
  • 3(29)
  • 4(32)
  • 5(28)
  • 6(42)
  • 7(24)
  • 8(31)
  • 9(29)
  • 9.5(9)
  • 10(26)
  • 12(22)
  • 15(16)
  • 19(11)
  • 20(7)
  • 32(7)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 7.5(1)
  • 7.6(1)
  • 10(8)
  • 色クリア(2)
材質
  • シリコン(7)
ブランド
  • タイガースポリマー(1)
  • アズワン(1)
  • アラム(3)
  • MasterFlex(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 三商(2)
  • エルメックス(1)
タイガースポリマー・アズワン・アラム・MasterFlex・TGK(東京硝子器械)・三商・エルメックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sirikonntyu-bu」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブアラム(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
31,362税込34,498
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
シリコンチューブ エルメックスシリコンチューブエルメックス
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3、簡易分注器AP0104に対応しています。
材質シリコンゴム長さ(m)10内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8アズワン品番64-8070-20
ポンプ用シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)ポンプ用シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
9,286税込10,215
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
材質シリコン長さ(m)10
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
シリコンブレードホース アラムシリコンブレードホースアラム
1,598税込1,758
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)150規格食品衛生法適合
ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商ローラーポンプ用シリコンチューブ三商
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン ブレードホース アズワンシリコーン ブレードホースアズワン(1件のレビュー)
3,220税込3,542特価
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
シリコンブレードホース 三商シリコンブレードホース三商
2,398税込2,638
1本(1m)
5日以内出荷から10日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)定尺(m)10最低使用温度(℃)-30
ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマーローラーポンプ用シリコンチューブタイガースポリマー
9,999税込10,999
1巻(1巻)
3日以内出荷
タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
シリコン ブレードホース TGK(東京硝子器械)シリコン ブレードホースTGK(東京硝子器械)
2,208税込2,429
1本(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
高温でもすぐれた耐熱性を発揮します。食品衛生法・厚生労働省告示第85号をクリアしました。折れにも強い柔軟性と耐圧性がニーズに応えます。
材質シリコン長さ(m)10
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexバイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
46,999税込51,699
1箱(7.5m)
47日以内出荷
長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
半透明仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-60~232