カテゴリ
- 自転車部品(4)
- 医療(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sis-7」の検索結果

Toshiba PNP ダーリントンペア, 100 V, 7 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)欠品中仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 7 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 2最小DC電流ゲイン = 1000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2 V最大コレクタカットオフ電流 = 2μA動作温度 Max = +150 ℃NPNダーリントントランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
FD-TY601-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8TシリーズTOURNEY角度(°)チェーンステイ:66-69ギヤ歯数48T適合チェーンHG 8/7/6スピード
FD-TY600-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8TシリーズTOURNEY角度(°)チェーンステイ:66-69ギヤ歯数42T適合チェーンHG 8/7/6スピード
FD-TY600-L3 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:18T仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8TシリーズTOURNEY角度(°)チェーンステイ:63-66チェーン長(mm)47.5/50ギヤ歯数42T適合チェーンHG 8/7/6スピード
FD-TY606-L TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。 信頼性が高く、スムーズで軽い操作力 安定したフロント変速性能 DUAL SIS 多彩な性能で広い適合性 一つの仕様で幅広い用途に対応 デュアルプル、マルチクランプバンド採用 8/7/6スピード対応 トータルキャパシティ:16T仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ:16TシリーズTOURNEY角度(°)チェーンステイ:63-68チェーン長(mm)48.8ギヤ歯数46T適合チェーンHG 8/7/6スピード