カテゴリ

  • 物流用品(6)
    • プレート式キャスター(6)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 80(4)
  • 100(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ナイロン(2)
車輪幅(mm)
  • 40(3)
許容荷重(daN)
  • 70(1)
  • 100(3)
  • 980(1)
  • 6860(1)
70・100・980・6860
取付高(mm)
  • 140
  • 78(36)
  • 85(28)
  • 89(11)
  • 96.5(37)
  • 103(51)
  • 108(37)
  • 115(28)
  • 130(19)
  • 144(62)
  • 145~153(28)
  • 165(20)
  • 177(64)
  • 188(10)
  • 190(21)
  • 196.6(12)
  • 198(84)
  • 198~210(32)
  • 250(69)
  • 250~260(32)
  • 305(12)
金具仕上
  • ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sisiku」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付  ユニクロメッキ仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は1000kg 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
  • 低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター キャストナイロン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    重荷重用キャスター キャストナイロン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
    仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)10荷重種別重荷重材質(車輪)キャストナイロンリム幅(mm)40取付穴(mm)9ストッパーなし車輪取付幅(mm)47特性耐摩耗性偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター700 ナイロン車輪付ユニクロメッキ自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を使用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用。―グリースの追加注入なしでも静かで滑らかな回転 自在旋回・固定が同じ取付ピッチ
    用途重荷重低速運搬台車 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。荷重種別重荷重材質(車輪)キャストナイロンストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])700(6860)
  • 低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 ストッパー付MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパー回転ストッパー最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
  • 低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様 長穴天板仕様

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別超重荷重材質(車輪)モノマーキャスティングナイロンストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis