カテゴリ

  • 物流用品(19)
    • プレート式キャスター(16)
    • 車輪のみ(3)
絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(17)
  • 80(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(8)
材質(車輪)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(5)
  • フェノール(2)
車輪幅(mm)
  • 32
  • 15(5)
  • 17(5)
  • 18.5(5)
  • 20(8)
  • 25(14)
  • 27(7)
  • 30(2)
  • 32.5(9)
  • 35(34)
  • 36(13)
  • 39(8)
  • 40(10)
  • 42(40)
  • 43(2)
  • 45(74)
  • 47(4)
  • 50(11)
  • 55(2)
  • 65(3)
許容荷重(daN)
  • 78(4)
  • 78.4(3)
  • 80(1)
  • 117(3)
  • 117.6(5)
  • 764.919(1)
  • 780(2)
  • 980(1)
  • 1170(2)
78・78.4・80・117・117.6・764.919・780・980・1170
取付高(mm)
  • 102(2)
  • 103(14)
102・103
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • ユニクロメッキ(8)
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(19)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sisiku」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
    仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
    仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(UR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
    仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
    仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W材質(車輪)制電性ウレタン抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止固定キャスター ウレタン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止固定キャスター ウレタン

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
    仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
    仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。 高弾性のゴム車仕様です。
    形状固定車S型式固定車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
    仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスタ(自在WJ-75、固定WK-75 各2入) ワンパックキャスタ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ(自在WJ-75、固定WK-75 各2入) ワンパックキャスタ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,498税込7,148
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
    用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに付属品金具取付部品(ボルト・ナット・ワッシャー 各16個)トラスコ品番699-5307セット内容WJ-75 x2個、WK-75 x2個材質金具:スチール、表面処理(金具):三価クロメート仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在・固定車輪幅(mm)32取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)(WJ-75)63、(WK-75)40許容荷重(daN)780取付座A(mm)(WJ-75)82、(WK-75)91車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)(WJ-75)63、(WK-75)63取付座B(mm)(WJ-75)82、(WK-75)68
  • スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
    用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8)トラスコ品番699-5309セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])80[780]取付高H(mm)103取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)
  • フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    フェノール樹脂車輪付プレート式固定(ステンレス金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール金具仕上ステンレス硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 75径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 75径

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番112-9423軸径(Φmm)10車輪径(Φmm)75材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)32ボス幅(mm)35許容荷重(N)780
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis