カテゴリ

  • ヘルスケア(4)
    • エクササイズ用品(3)
  • 介護用品(1)
    • 介護クッション(1)
  • 農業・園芸資材(1)
    • 音追い(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「sixpad」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 害獣対策エアガン ベルソス

    害獣対策エアガン

    ベルソス(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    付属品本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書ブラック質量(g)M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し寸法(幅W×高さH)(mm)(M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
  • Style PREMIUM Ⅱ MTG

    Style PREMIUM Ⅱ

    MTG(1件のレビュー)
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷
    座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。 カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、 座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。 腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、 背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。 包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。
    材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂質量(kg)約3.1耐荷重(kg)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410
  • ACRIVO ハンディマッサージャー 音光

    ACRIVO ハンディマッサージャー

    音光(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    セルフボディケアアイテム『ボディガン』 いつでも、どこでも簡単にセルフケアが行えるアイテムとして、人気のアイテムです。 6種類のアタッチメント、30段階の振動強度調節、静音設計と様々な機能を搭載してます。
    用途日々の疲れのセルフケアに、全身をほぐします付属品ヘッドアタッチメント6種類、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)本体質量(g)約750バッテリー容量(mAh)2500バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)16.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×230充電時間(時間)4~6電池使用時間(時間)最長約4定格電圧(V)100~240(50/60Hz)仕様30段階、振幅距離10mm、振動速度1200~2800(RPM)バッテリー容量(Ah)2.5
  • EMSフットトレーニングマット ファミリー・ライフ

    EMSフットトレーニングマット

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。 歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング! EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。 こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方 選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。 ながら運動で無理なく続けられる! 1日15分 パワー10段階調節
    セット内容フットマット、コントローラー、取扱説明書材質コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他質量(g)約90電源アルカリ単4形乾電池×2(別売)機能トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約31×31×2.3
  • EMSマッスルベルト 富士

    EMSマッスルベルト

    富士(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
  • パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル 東部

    パンクしない四輪自転車 エアロクークルMⅡ 空気入れ不要 ノンパンク仕様 ユニバーサルサイクル

    東部(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
    用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!タイヤサイズ14型付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備種類背もたれ付幅広サドルフレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)総質量(kg)約25
  • マックスベルトmeブラック SIGMAX(シグマックス)

    マックスベルトmeブラック

    SIGMAX(シグマックス)(32件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。 背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。 背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
    幅(cm)約22
  • G-SHOCK カシオ計算機

    G-SHOCK

    カシオ計算機(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐衝撃構造(ショックレジスト) 20気圧防水 ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き) タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き) 時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報 フルオートカレンダー 12/24時間制表示切替 LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
    表示方式アナログ(時計)材質樹脂/ステンレス質量(g)57.2種類腕時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9電池CR1220×1LED色アンバー電池寿命約3年材質(バンド)樹脂
ipad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ipad