カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sj-140」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムジョイント 因幡電工
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    スリムジョイント

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
  • アルミスクリュージャッキ ナベヤ

    アルミスクリュージャッキ

    ナベヤ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製のため、ベース、クランプ等へ傷をつけません。 プラクランプセットのサポートジャッキとして便利です。
    材質A5056RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • インスタントデラックス緑箱 maxlife 東京堂

    インスタントデラックス緑箱 maxlife

    東京堂
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(48個)
    3日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質フェノール樹脂分類生花フォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×11×7.8
  • アルミスクリュージャッキ ナベヤ

    アルミスクリュージャッキ

    ナベヤ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。
    材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパージャンボエンドミル PART-1 RYOCO(菱高精機)

    スーパージャンボエンドミル PART-1

    RYOCO(菱高精機)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1本
    翌々日出荷
    超硬中仕上げラフィングエンドミル
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
  • SJ用計量皿(Φ140mm) VIBRA(新光電子)

    SJ用計量皿(Φ140mm)

    VIBRA(新光電子)
    ¥569税込¥626
    1個
    4日以内出荷
    用途新光電子製 SJ用 計量皿適合機種SJ220~620計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)140
  • SJ・AJ(Ⅱ)用計量皿(W170mm×D140mm) VIBRA(新光電子)

    SJ・AJ(Ⅱ)用計量皿(W170mm×D140mm)

    VIBRA(新光電子)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)用 計量皿適合機種SJ-820・1200、AJ(Ⅱ)1200計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×140
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
  • (9116)プロテクタ,サイド スポイラ レフト スバル

    (9116)プロテクタ,サイド スポイラ レフト

    スバル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
  • (91065)フロント グリル アセンブリ スバル

    (91065)フロント グリル アセンブリ

    スバル
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    5日以内出荷