カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「sj-2000n」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N)SMC
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560N)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C.仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560NSMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2360N)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460NSMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2360NSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ200 SMCSJ200SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260N)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2460N)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMCSJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160NSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら