カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • テープ(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sj-210」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-311用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA217
  • 平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA218
  • RS232Cケーブル(SJ-210用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    RS232Cケーブル(SJ-210用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL067
  • 支持足セット/SJ-210用、SJ-310用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    支持足セット/SJ-210用、SJ-310用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ調整範囲(mm)下面より28RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA216
  • 深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-394先端半径(μm)スタイラス形状:5r
  • 極小穴用検出器/4mN/Φ2.8/SJ-210用、SJ-313用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    極小穴用検出器/4mN/Φ2.8/SJ-210用、SJ-313用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-393先端半径(μm)スタイラス形状:5r
  • 激強力両面テープ 接合用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ 接合用

    WAKI(和気産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    しなやかで強靭なアクリル粘着層が、しっかり保持する。基材レスだから柔軟に追従して、基材が反っても剥がれにくい。PP、PEなどのつきにくい素材から、木材、モルタルなどの凹凸面まで幅広く対応。粘着層が隙間なくなじむから、防水性に優れる。環境、人に安心な無溶剤(低VOC)タイプの粘着剤。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、石膏ボード、モルタル。屋内・内装部分での使用に限ります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
    用途凹凸、粗面、段差、折り曲げ部、曲面、素材が反発しやすい場所への接着に。プラスチック板、金属板、木材、荷重がかかるものの固定に材質粘着層:アクリル系(基材レス)、剥離フィルム:シリコーン処理フィルム、紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
  • NデルミナSSJ21(白色耐水合成紙)594X40M 2インチ 桜井

    NデルミナSSJ21(白色耐水合成紙)594X40M 2インチ

    桜井
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    5日以内出荷
    折り図面や閲覧図面用に適しています。 現場(屋外)持出し図面に適してます。 カラー印字対応合成紙です。
    幅(mm)594長さ(m)40
  • スバル純正 ハーフカバー スバルアクセサリー

    スバル純正 ハーフカバー

    スバルアクセサリー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:フォレスター(Touring、Advance、SPORT、XT-EDITION、X-EDITION)。※本革シート車には装着不可
    適合車種FORESTER (Touring、Advance、SPORT、XT-EDITION、X-EDITION)
  • スタンド用アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタンド用アダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    サーフテストSJ-210シリーズ 駆動部用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA221取付軸径(Φmm)8
  • 粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)

    粗さ標準片

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷
    サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-605
  • 深溝用検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)

    深溝用検出器

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
    測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-385先端半径(μm)スタイラス形状:2R
  • エクステンダー HDMI(ワイヤレス) サンワサプライ

    エクステンダー HDMI(ワイヤレス)

    サンワサプライ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    HDMIの映像。音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。1、。2、。3 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。2 。HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム。プレゼンテーション環境に最適です。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。4 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納が可能です。 。1。パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 。2。接続されたテレビ。ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 。3。最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。 。4。HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ。プロジェクターに表示されます。
    セット内容送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×3、取扱説明書×1質量(g)送信機/約58、受信機/約54消費電力最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×13対応機種dynabook DT210/Y・ dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW材質(ケース)ABS、PC適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど対応機器間制御(CEC)保存温度(℃)-10~60機能増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)入力信号HDMIインターフェース【送信機】入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)出力信号HDMI対応フォーマットPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80以下(結露なきこと)保存湿度(%)5~90以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同一空間内使用台数:4セット・200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)5.1~5.25接続ユニットN:1設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4遅延時間(ms)映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)HDCP対応1.4
  • U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    9日以内出荷
    適合機種ID-Hシリーズ、QMH-A/Bシリーズ、LSM-9506、SJ-210/310/410シリーズ、HM-210/220、HV-110/120、HR-530、HR-600種別平形10ピンアズワン品番65-1930-28ミツトヨ品番02AZE140D
  • 小穴用検出器/4mN/Φ4.5/SJ-210用、SJ-313用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    小穴用検出器/4mN/Φ4.5/SJ-210用、SJ-313用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    穴径(Φmm)最小測定:4.5測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-392先端半径(μm)スタイラス形状:5r
  • 標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準検出器

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
    測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-387先端半径(μm)スタイラス形状:2R