カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「sj-66」の検索結果

ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRTシリーズ
北川鉄工所¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷2爪も次世代の高精度に。把握精度は3爪のBRシリーズと同等の高精度。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 現在ご使用の北川製チャックBT200、BBT200シリーズから容易に交換が可能です。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
ステー
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoIS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.67、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64、BCS23CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ステー_No.26、GKB2600L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.66、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.18、MBS2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、ML23SJ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB2650L エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.66、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、MB328U 付属品部品_No.18、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ステー_No.26など







![M6x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688867-180827-02.jpg)