カテゴリ

  • 安全標識(289)
  • 制御機器(129)
  • 切削工具(56)
  • 物流用品(53)
  • バイク部品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 自動車補修部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 機構部品(20)
  • 事務用品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 農業機械(15)
  • 厨房用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 作業工具(13)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 研磨材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 電動工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sj1」の検索結果

関連キーワード
925件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IoT散水タイマー スマジョロSJ1 T&D(ティアンドデイ)

    IoT散水タイマー スマジョロSJ1

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
    適合水流量:1~17L/分寸法(mm)99×94×98質量(g)255電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続温度センサー先端部:-40~110℃インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/nアズワン品番64-2326-55タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
  • スネークジェットSJ1-XM-23(1軸マグネット K-23付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-XM-23(1軸マグネット K-23付)

    扶桑精機
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。ノズル位置を自由に変えれます。設置が楽です。吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番257-2018セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース材質ノズル:軟質銅管
  • スネークジェットSJ1-XM-33(1軸マグネット K-33付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-XM-33(1軸マグネット K-33付)

    扶桑精機
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5295セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.15
  • スネークジェットSJ1-XM-13(1軸マグネット K-13付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-XM-13(1軸マグネット K-13付)

    扶桑精機
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5294セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.15
  • スネークジェットSJ1-CM-23(1軸C-50マグネット K-23付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-CM-23(1軸C-50マグネット K-23付)

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5076セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.15
  • スネークジェットSJ1-CM-13(1軸C-50マグネット K-13付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-CM-13(1軸C-50マグネット K-13付)

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5286セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.15
  • スネークジェットSJ1-UM-33(1軸U-4 マグネット K-33付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-UM-33(1軸U-4 マグネット K-33付)

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5291セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
  • スネークジェットSJ1-UM-13(1軸U-4 マグネット K-13付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-UM-13(1軸U-4 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5290セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
  • スネークジェットSJ1-CM-33(1軸C-50マグネット K-33付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-CM-33(1軸C-50マグネット K-33付)

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5287セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.15
  • スネークジェットSJ1-UM-23(1軸U-4 マグネット K-23付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-UM-23(1軸U-4 マグネット K-23付)

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5078セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、カム式空気弁、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.35
  • 音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    音楽を聴く、残す。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速 80分録音。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速記憶容量(MB)700入数20適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • 録画用BD-R VBR130RP50SJ1 [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    録画用BD-R VBR130RP50SJ1 [50枚 /25GB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    5,388税込5,927
    1個
    6日以内出荷
    6倍速ダビングに対応。。用途:録画用。規格:BD-R。書き込み速度:1-6倍速。レーベル面:インクジェットプリンタ対応。
    タイプ録画用構造片面1層速度1-6倍速レーベル面色ホワイト入数50適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケース容量(GB)25
  • テプラPROテープ マグネットテープ キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ

    キングジム(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。 「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • フレキシブルじょうご セフティー3

    フレキシブルじょうご

    セフティー3(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
    用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。長さ(mm)ジャバラ:270先端寸法(mm)ジャバラ:14外径(Φmm)じょうご部:約165危険物の類別非危険物
  • 音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)

    音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

    Verbatim(バーベイタム)
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    5色で使い分けできる。。用途:音楽用。規格:CD-R。書き込み速度:1-48倍速。レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応。
    タイプ音楽用速度1-48倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700入数30適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字)

    キングジム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    トラスコ品番781-2922質量(g)59タイプマグネットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ケーブル標識・防護カバー マサル工業

    ケーブル標識・防護カバー

    マサル工業(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ●架空ケーブルの防護と標識
    用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筋入封筒 キングコーポレーション

    筋入封筒

    キングコーポレーション(4件のレビュー)
    229税込252
    1セット(100枚)
    当日出荷
    納品書、仕切書用に適した封筒です。
    トラスコ品番856-0503幅(mm)90サイズ長4質量(g)145タイプ長4奥行(mm)205アズワン品番65-2057-422018年トラスコ掲載ページ10 0389
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • メタルジョイント スペーシア

    メタルジョイント

    スペーシア(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
  • テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字) キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字)

    キングジム
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字)

    キングジム
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    トラスコ品番781-2931質量(g)59エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ

    HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)

    ユニカ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
    用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
  • J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    J型 中荷重用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • アコーデオンドアSJ-1 フルネス

    アコーデオンドアSJ-1

    フルネス
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    シンプルなアコーデオンドア。大型取っ手が特徴です。
    用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
  • 賞状用紙<プリンタ対応> 縦書き用 コクヨ

    賞状用紙<プリンタ対応> 縦書き用

    コクヨ(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10枚)
    当日出荷
    10枚入。 タテ書き用(ヨコ型)。 セット内容賞状用紙10枚。コピー用下敷き2枚。 コクヨのホームページからテンプレートを無償ダウンロード!さらに簡単に美しく賞状が作れます。
    付属品コピー用下敷き用紙2枚入り仕様タテ書き用枚数10紙厚(g/m2)157・0.17mm適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー、手書き
  • トラックシート ユタカメイク

    トラックシート

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    荷台が小さい軽トラックに対応します。
    用途軽トラック用荷台カバーに。付属品ゴムロープ13本 ロープ2本種別平張りハトメ数16包装形態袋入りハトメピッチ(cm)42
  • 足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
  • テプラPROテープ マグネットテープ(白に赤文字) キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ(白に赤文字)

    キングジム
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ マグネットテープ(緑に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ(緑に黒文字)

    キングジム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • テプラPROテープ マグネットテープ(青に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ(青に黒文字)

    キングジム
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • テプラPROテープ マグネットテープ(赤に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ マグネットテープ(赤に黒文字)

    キングジム
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 整準台 テクノ販売

    整準台

    テクノ販売
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
    用途三脚上での水平出しに取付ネジ径5/8インチ
  • ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車

    東正車輛(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
    材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スリムジョイント 因幡電工

    スリムジョイント

    因幡電工(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
  • サンデーレインボーリール 15m ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール 15m

    ハタヤリミテッド
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
    用途ガーデニング、DIY質量(kg)33定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント定格15コンセント形状2心定格電流(A)15漏電遮断器仕様無し電線仕様-長さ(m)15電線長さ(m)15電線太さ(mm2)1.25温度センサー無しランプ通電:無し電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2プラグ2P・3P兼用:2Pのみ限度電流(A)125電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性完全防雨接地端子無し
  • 3M バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)

    3M バンポン クッショニング製品

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1枚(288個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    <特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。
    用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。透明RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...