カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)

「sj300」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
11,900税込13,090特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管三立電器工業(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ 三立電器工業S-300・SJ-300用 カラーハンドルのみ三立電器工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなどSJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)30種類ボールジョイント型RoHS指令(10物質対応)対応
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
カムロックS TAKIGEN(タキゲン)カムロックSTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
868税込955
1個
当日出荷から4日以内出荷
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス材質(キー)黄銅板(C3713P)
ワークサポートジャッキ ナベヤワークサポートジャッキナベヤ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ネジ部が細目ですので、上下の微調整が可能です。 ストロークはWSJ-190:48mm、WSJ-300:55mmです。 フランジ部のキリ穴を利用してベースに固定が可能です。 先端のタップ穴を利用してアタッチメントの取付けが可能です。 片口スパナなど、対辺70mmの工具が使用できます。
材質(本体)FCD450、(スクリュー)S45C表面処理黒染め耐荷重(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応
(3/4”DR)エクステンションバー エスコ(3/4”DR)エクステンションバーエスコ
5,530税込6,083
1本
翌日出荷
差込角(inch)3/4”
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
399税込439特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
真空パッド (ZPT25C~) SMC真空パッド (ZPT25C~)SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(75件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から10日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
(68911)ヒンジ ホンダ(68911)ヒンジホンダ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
両側コネクタコード 投光器用・受光器用 omron(オムロン)両側コネクタコード 投光器用・受光器用omron(オムロン)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)スパッタ保護カバー F3SJomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
用途投光器・受光器共用
ホース (9SJ7) MAZDA(マツダ)ホース (9SJ7)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
(65513)フック ホンダ(65513)フックホンダ
649税込714
1個
翌々日出荷
クッション(L) リヤー シート (1A) MAZDA(マツダ)クッション(L) リヤー シート (1A)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズomron(オムロン)
89,980税込98,978
1セットほか
翌々日出荷
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ25
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式3位置エキゾーストセンタ
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160TN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160TNSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160T)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60N)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(93405)シール,メインテナンスホール ホンダ(93405)シール,メインテナンスホールホンダ
139税込153
1個
3日以内出荷
(68951)ヒンジ ホンダ(68951)ヒンジホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
HARNESS WIRE   32100MGSJ30 ホンダHARNESS WIRE 32100MGSJ30ホンダ
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷