カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • カー用品(1)

「sj700」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
13,900税込15,290特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
音楽を聴く、残す用途:音楽用規格:CD-R書き込み速度:1-48倍速 80分録音レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ音楽用速度1-48倍速記憶容量(MB)700入数20適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(41件のレビュー)
389税込428特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)音楽用CD-R AR80FPX30SJ1 [30枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
5色で使い分けできる用途:音楽用規格:CD-R書き込み速度:1-48倍速レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応
タイプ音楽用速度1-48倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700入数30適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
Y0SJ98040 WH-RX880-TL-R12-700 右キャップユニット SHIMANO(シマノ)Y0SJ98040 WH-RX880-TL-R12-700 右キャップユニットSHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
右キャップユニット WH-RX880-TL-R12-700C
Y0SJ98050 WH-RX880-TL-R12-700C 左防水カバー付玉押シ SHIMANO(シマノ)Y0SJ98050 WH-RX880-TL-R12-700C 左防水カバー付玉押シSHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
左防水カバー付玉押し WH-RX880-TL-R12-700C
ワイパーラバー(ハッスイ) HAMP(ホンダ)ワイパーラバー(ハッスイ)HAMP(ホンダ)(2件のレビュー)
599税込659
1本
3日以内出荷
商品タイプスタンダード
スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)スパッタ保護カバー F3SJomron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
用途投光器・受光器共用
セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズomron(オムロン)
199,800税込219,780
1セットほか
翌々日出荷
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ25
コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)コントローラー(ダブルタイプ)JEFCOM(ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能PAD-DC66-A専用コントローラー (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40関連資料(0.55MB)取扱説明書(0.58MB)
スバル純正 カーゴサイクルキャリア スバルアクセサリースバル純正 カーゴサイクルキャリアスバルアクセサリー
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスター汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可
適合車種FORESTER
ピンバッヂ Z900RS  J7026-0001B Kawasakiピンバッヂ Z900RS J7026-0001BKawasaki
969税込1,066
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J7026-0001B