カテゴリ
- 物流用品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
「sjbl-100」の検索結果

中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1230最大荷重(daN)130タイヤ幅R(mm)35
L字ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJBL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1190最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)30