カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 建築金物(1)

「sjbl-150」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-150 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-150

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2700最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
  • L字ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    L字ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    209税込230
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5
  • 中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJBL-150 ウカイ(岐阜産研工業)

    中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB UWBSJBL-150

    ウカイ(岐阜産研工業)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2430最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
キャスターカテゴリ