カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sjf-300rs-3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットスイファンRSシリーズ スイデン

    ジェットスイファンRSシリーズ

    スイデン(12件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
  • 送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン

    送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

    スイデン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
    用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h
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
"sjf-300rs-3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷