「sk tsga-15kd」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機)

    アルミ三角スケール快段目盛一般用

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
    材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
  • 三角スケール建築士用 シンワ測定

    三角スケール建築士用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。
    材質ABS樹脂タイプ建築士用目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
  • 三角スケール ポケット コクヨ

    三角スケール ポケット

    コクヨ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
    用途-仕様ポケット用(JIS)材質R-ABS
  • 三角スケール LION (ライオン事務器)

    三角スケール

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    測定や製図に使うABS樹脂製の扱いやすい三角スケールです。
  • 折りたたみ縮尺スケール 8面 シンワ測定

    折りたたみ縮尺スケール 8面

    シンワ測定(7件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
    用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール材質PET樹脂目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
  • 三角スケール 縮小コピー用 シンワ測定

    三角スケール 縮小コピー用

    シンワ測定(9件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。 30cmはプラスチックケース付。
    材質ABS樹脂タイプ縮小コピー用目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
  • 三角スケール土地家屋調査士用 JIS シンワ測定

    三角スケール土地家屋調査士用 JIS

    シンワ測定(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
    材質ABS樹脂タイプ土地家屋調査士用目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
  • 三角回転スケール シンワ測定

    三角回転スケール

    シンワ測定
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    本体を置き、左右のつまみを回転させるだけで、6種類の縮尺が選べます。 従来のように本体を回転させる手間が要りません。
    用途地積測量図や各階平面図など、登記手続に必要な図面作成読み取りに。材質本体:アルミ1辺(三角)(mm)22.5
  • 三角スケール JIS シンワ測定

    三角スケール JIS

    シンワ測定(3件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なポケットサイズです。
    用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケールトラスコ品番408-3661材質ABS樹脂長さ(mm)120サイズ(目盛)10cm質量(g)9目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600断面寸法(mm)16×16×16長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
  • 三角スケール コピーダウン ステッドラー

    三角スケール コピーダウン

    ステッドラー
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。
    材質アルミマットブラック目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200寸法(cm)15アズワン品番65-0428-47
  • 三角スケール快段目盛建築士用 SK(新潟精機)

    三角スケール快段目盛建築士用

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
    用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
製図用品カテゴリ