カテゴリ

  • 切削工具(81)
  • 建築金物(64)
  • 物流用品(63)
  • 機構部品(38)
  • 制御機器(30)
  • 測定用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 事務用品(9)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 家電(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)

「sk-100」の検索結果

454件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100

    ニツコー熔材工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。
    用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
    用途SK-100WP用標準センサ付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771測定範囲(℃)-10~110精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル特性防水
  • SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-100WP用投込みセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    15日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
    コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • 不織布ケース CD/DVD用 片面 モノタロウ

    不織布ケース CD/DVD用 片面

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1パック(100枚)
    当日出荷
    CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。
    用途CD、DVD保管用材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130色ホワイト収容数DVD・CD1枚
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
    用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等全長(mm)105質量(g)45
  • ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車

    東正車輛
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 電気のこぎり ASK-1001 京セラインダストリアルツールズ

    電気のこぎり ASK-1001

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
    用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500
  • SK型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ウレタン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 神業チップソーキッチンパネル用 BIGMAN(ビッグマン)

    神業チップソーキッチンパネル用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
    用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • グランカート用キャスター TRUSCO

    グランカート用キャスター

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 東栄管機

    DV継手 ネジ式水閘 クサリ式

    東栄管機(13件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
  • 杭 Φ48.6 信和(仮設機材)

    杭 Φ48.6

    信和(仮設機材)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(3kg×5本)
    当日出荷
  • プラスチック製エルボ管 Φ100 高須産業

    プラスチック製エルボ管 Φ100

    高須産業(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途Φ100ダクト用90°エルボ管材質ABS樹脂色黒適合パイプ径(Φmm)100
  • SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所

    SK-100P用ネジ取付センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    31日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
    仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
  • 産業用キャスター固定車 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    産業用キャスター固定車 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-2815材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)45~50取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80~90取付座B(mm)75
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy 新興工業

    チップソー専用研磨機 SK-1000用ヤスリAssy

    新興工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    刈払機用チップソー専用研磨機SK-1000用のヤスリです。
    用途交換用ヤスリ
  • SK シックスロブノブ イマオコーポレーション

    SK シックスロブノブ

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類六角形取付部穴なし
  • SK 454 100 SA FISCHER

    SK 454 100 SA

    FISCHER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
  • プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定

    ユーエイキャスター
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番175-8167材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)30許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)50(80取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)75
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
  • スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取っ手付なので作業が簡単に行えます。 機械主軸やホルダ等の内径掃除に。
    用途HSKスピンドル用
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質リーフの材質:SK焼入または同等品形状リーフ:ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形自然給気レジスター 手動シャッター式 高須産業

    角形自然給気レジスター 手動シャッター式

    高須産業
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)
    用途居室用付属品取付ねじ×4本仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付材質ABS樹脂材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法)適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)開口面積(cm2)有効:32
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き YAMAZEN(山善)

    スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    仕事、スポーツ、災害、非常時に活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト。変幻自在、フレキヘッド!作業や使い方に合わせ、さまざまな照度分散が可能です。AC100V、自動車、ポータブル電源やモバイル電源、鉛バッテリーやリチウムバッテリー、充電式ソーラーパネルなど接続して使用可能。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率(※防水仕様ではありません)。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg! 専用収納ケース付きで持ち運びラクラク(収納時10×10×70cmとコンパクト)。最大2.55m高さで、10000lmの照射!夜間作業の効率アップ!。基本セットは、100V ACアダプターが付属。バッテリー等に接続する場合は別途パーツが必要です。実用新案、意匠、商標登録出願済。
    用途仕事、スポーツ、災害など多くの場面で活躍。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 工事不要 キャンプ BBQ 車庫 倉庫 作業灯 選挙 事務所 LED投光器 LEDライトセット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)最大65 - 最小11.5構造フレキシブルヘッドコード長さ(m)3光源COB LED最大消費電力(W)80芯数2色温度(K)7000高さ(cm)最大255 - 最小100収納方法折り畳み式電源タイプ電源コード式光束(Lm)10000使用場所屋内外光色昼光色灯数3灯式調光方式ダイヤル式調光器奥行き(cm)最大65 - 最小7演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ナイロン車輪) 固定車

    東正車輛
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ナイロンタイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • クーラントパイプ(固定式) BIG DAISHOWA

    クーラントパイプ(固定式)

    BIG DAISHOWA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ固定式
  • ツーリングケース(HSK用) TRUSCO

    ツーリングケース(HSK用)

    TRUSCO
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    色グリーン
  • SK-R シックスロブノブ(握り付き) イマオコーポレーション

    SK-R シックスロブノブ(握り付き)

    イマオコーポレーション
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。
    材質握り:フェノール樹脂色ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ
  • スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用 SONIC(ソニック)[文具]

    スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷
    小学生必見!超カンタン 最先端コンパス。しっかり線がかける鉛筆タイプ。特許技術デル・クルヘッドで、つまんで・くるんと・まわすだけ!。W針カバーで安心・安全
    寸法(mm)30×160×18主要材質ダイキャスト(カラー塗装)
  • SK型 固定車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    SK型 固定車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車等に使用されています。
    トラスコ品番379-7180形状固定車型式SK型固定車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)110×75ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...