カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「sk-100wp」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計SK-100WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    付属のクリップで鍋などのふちに固定できます。
    用途SK-100WP用標準センサ付属品鍋取付用クリップ 1個適合SK-100WP用標準センサトラスコ品番392-3771測定範囲(℃)-10~110精度(℃)±1プローブ長(mm)5×500防水仕様JIS C 0920 IPX7(ただし指示計、センサ接続時)温度表示方式デジタル特性防水
  • SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-100WP用投込みセンサ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
    コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
  • 壁掛型防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計

    佐藤計量器製作所
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    アズワン品番2-3496-01
  • 壁掛型防水デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計

    佐藤計量器製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計。。電源キーのみの簡単操作。。本体は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー。
    寸法(mm)センサ:Φ5×500電源単4乾電池4個測定範囲(℃)-10~+110コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×30×85(コネクタ部含まず)精度(℃)±1分解能(℃)0.1
  • 壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ) 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計(指示計のみ)

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
    用途食品製造工程管理等にご使用できます。トラスコ品番392-3789質量(g)205電源単4形乾電池×4本(別売)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-10~110測定精度±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85設置方式壁掛け温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター

    プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状固定車材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 壁掛型防水デジタル温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷
    遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    仕様コード番号:8050-00.8051-00材質センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体/205(電池含む)、センサー/90電源単4乾電池×4本(テスト用付属)ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)122×85×30精度±1℃分解能0.1寸法(Φ×mm)【センサー本体】5×500耐熱温度(℃)センサーグリップ/100、ケーブル/150測定温度範囲(℃)-10~110アズワン品番2-3496-01-20防水保護等級IPX7準拠校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正
  • 壁掛型防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    仕様コード番号:8050-00.8051-00材質センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体/205(電池含む)、センサー/90電源単4乾電池×4本(テスト用付属)ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)122×85×30精度±1℃分解能0.1寸法(Φ×mm)【センサー本体】5×500耐熱温度(℃)センサーグリップ/100、ケーブル/150測定温度範囲(℃)-10~110アズワン品番2-3496-01-56防水保護等級IPX7準拠校正証明書一般校正(英語)
  • 壁掛型防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    仕様コード番号:8050-00.8051-00材質センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体/205(電池含む)、センサー/90電源単4乾電池×4本(テスト用付属)ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)122×85×30精度±1℃分解能0.1寸法(Φ×mm)【センサー本体】5×500耐熱温度(℃)センサーグリップ/100、ケーブル/150測定温度範囲(℃)-10~110アズワン品番2-3496-01-57防水保護等級IPX7準拠校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所

    SK-100P用ネジ取付センサ

    佐藤計量器製作所
    25,980税込28,578
    1本
    31日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
    仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
  • SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆 佐藤計量器製作所

    SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆

    佐藤計量器製作所
    32,980税込36,278
    1本
    61日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:5×20