カテゴリ
- 建材・エクステリア(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sk-10ud bg」の検索結果

メタカラーSK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地は別売りです。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材
積水樹脂¥999税込¥1,0991本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000仕上ABS
メタカラーSK 見切材 Zタイプ
積水樹脂プラメタル¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷壁面の見切りを立体的なデザインで彩るZタイプ。施工スタイルに合わせてお選びいただけます。ビス、タッカーにより取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,498~税込¥3,848~1本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーSK ガラスミラータイプ
積水樹脂プラメタル¥7,498税込¥8,2481組3日以内出荷空間に華やかな印象を与えるガラスミラータイプ。上質な空間をさらに引き立てる、輝きのあるシャープなデザインです。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラーAK かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥5,598~税込¥6,158~1組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥4,198~税込¥4,618~1組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAK 見切材 Zタイプデスミ専用コネクター
積水樹脂プラメタル¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷メタカラーAK-Zタイプ専用コネクター。デスミ・エンド兼用タイプ。接着剤併用でご使用ください。材質アルミ箔+樹脂使用場所屋内使用
メタカラーAKA 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラーAKA かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ
積水樹脂プラメタル¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。材質ABS樹脂、SUS304長さ(mm)2000厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
メタカラーAK かん合タイプ フラット型
積水樹脂プラメタル¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。下地部材は別売りです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ 発色タイプ
積水樹脂プラメタル¥9,998~税込¥10,998~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。意匠性の高い発色タイプ。材質ステンレス箔+樹脂使用場所屋内使用、軒下使用可
装飾見切り材(床用)床見切りL
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
メタカラーSK 見切材 フラットタイプ
積水樹脂プラメタル(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷個性的な壁面演出に欠かせないフラットタイプ。曲げ加工が容易で施工も簡単。空間デザインの幅が広がります。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材付
積水樹脂¥6,298税込¥6,9281組3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000外観アルミ箔![床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103449-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,998~税込¥7,698~1本(2m)3日以内出荷材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応![床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104605-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥6,398~税込¥7,038~1本(2m)3日以内出荷見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応






















![床金物 見切り金物 ステンレス製チャンネル見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103449-200813-02.jpg)
![床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55104605-200813-02.jpg)