カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 制御機器(38)
- 測定用品(16)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(6)
- バイク純正部品(5)
- バイク部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ANEX(1)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- KSフィルター(4)
- KVK(41)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NTB(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SIEMENS(2)
- SK11(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- エフピコチューパ(2)
- サンポール(3)
- サンワサプライ(6)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 佐藤計量器製作所(34)
- 富士電機(9)
- 日章工業(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ
佐藤計量器製作所¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m。設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力。測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能。最大で200データの記録が可能。専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示。受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
SK-110TRH-B用フレキセンサ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781本当日出荷・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ。・狭い隙間等の測定に最適です。材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
カットフルーツ、漬物容器 SK-110本体(1500枚)
エフピコチューパ¥29,980税込¥32,9781セット(1500枚)3日以内出荷汁物やデザート、サラダなど多用途に使用できる汎用性の高い丸型透明容器本体です。透明度が高く、内容物を鮮やかに見せることができ、商品陳列時のアイキャッチ効果を高めることが可能です。用途汁物・デザート・サラダなどを盛り付けるための汎用丸型容器本体。材質エコA-PET寸法(mm)Φ110×45容量(mL)190入数(枚)1500
デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB
佐藤計量器製作所¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適なハンディタイプのデジタル温湿度計です。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます。遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです。最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示可能です。シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです。用途生産、物流、研究開発等の温湿度管理に。付属品取扱説明書2冊(本体/センサ 各1部)、単4形アルカリ電池2本、ネックストラップ1本トラスコ品番555-4053材質指示計:PC樹脂、プローブ:PC樹脂、コード部:PVC樹脂最小表示【湿度】0.1%RH測定項目温度、湿度湿度範囲(RH)【測定】5~95%測定温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度±0.3(10~50、湿度±2.5%(15~40、5~90%RH)最小表示(℃)0
カットフルーツ、漬物容器 SK-110内外嵌合蓋(1500枚)
エフピコチューパ¥24,980税込¥27,4781セット(1500枚)3日以内出荷汁物やデザート、サラダなど多用途に使用できる汎用容器本体と組み合わせて使う透明蓋です。嵌合性に優れており、本体としっかりと密着するため、中身の汁漏れやこぼれを防ぐことが可能です。用途汁物・デザート・サラダなどを盛り付けるための汎用丸型容器用の透明嵌合蓋。材質エコA-PET寸法(mm)Φ115×10入数(枚)1500
ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット
ANEX(1件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度用途奥まった箇所、狭い箇所に最適差込角対辺(mm)六角軸6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭


雷サージ付省エネタップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。質量(g)42スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルターアース端子×定格入力(W)合計1500まで(125V15A)マグネット×USBポート数×プラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター○
集合郵便受箱(SA型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷SK-110S型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40仕様10戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm型式SA-10質量(kg)約16.0寸法H(mm)514寸法D(mm)140寸法W(mm)1608構成2段5列
NSパス用ホース固定材
東リ¥12,980税込¥14,2781箱(20個)当日出荷から4日以内出荷エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。材質ポリスチレン
アップダウン両用変圧器
日章工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から13日以内出荷1次電圧(V)AC100、AC110~1302次電圧(V)AC100、AC110~130周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザー&インクジェット用紙ラベル
コクヨ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(20枚)当日出荷裏側にグレーののりを使用しているため、下地の色柄や文字をしっかり隠すことができます。印刷物の訂正や下地を透かせたくない被着体に最適です。プリンタを選ばないマルチタイプです。種別下地がかくせるタイプ紙厚(g/m2)132白色度(%)83ラベル厚(mm)0.08入数20シートシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
高精度シクネスゲージ 110AH
TSK¥2,498税込¥2,7481個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5236セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.03~0.30精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)最小表示(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷から16日以内出荷色ホワイト材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり最大耐荷重(kg)180(中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)270高さ(mm)123質量(g)1600ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)100適合場所浴室取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
イズミ 毛玉取り器 外刃・内刃セット
マクセルイズミ¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷対応機種(本体型番):KC-NW825、KC-NR525、KC-NB325に対応。対応機種KC-NW825、KC-NR525、KC-NB325RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。用途浴室用のシャワー混合栓幅(mm)270高さ(mm)150質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ホース長さ(cm)160
温度センサー TSK型 K熱電対シースタイプ
ヤガミ¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1010℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】1.6リード線長さ(mm)2000保護管長L(mm)100
特厚カポリ エコキュート配管パック
オンダ製作所¥15,980~税込¥17,578~1セット(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。 特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。 品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。 架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。 専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。 被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。用途エコキュート用材質PEX使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10肉厚(mm)3.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)150最高許容圧力(MPa)0.65継手G1/2
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デジタル温湿度計 指示計のみ
佐藤計量器製作所¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷乾球温度、相対湿度、湿球温度、露点温度の表示が可能 パソコン1台で複数台の機器から測定値の受信が可能です。 測定値を記録し、本体表示部での記録データの表示や、専用ソフトウェアで記録データの確認および、CSVファイルへの変換が可能です。 シリアルナンバー、校正年月表示機能付:前回の校正年月の確認が容易におこなえ、次回校正時期の目安にご使用できます。 壁や柱にネジなどを取り付け、本器背面の壁掛フックを利用し壁掛でのご使用が可能です。 本器と各種オプションセンサは完全互換です。一体型、プローブ型、伸縮型と、使用用途に合わせたセンサ形状をご用意しました。付属品単4形アルカリ乾電池 2本/ネックストラップ、センサ 試験成績書材質PC樹脂測定範囲接続するセンサにより異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×168×35分解能(℃)0.1(乾球・湿度・露点)電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒とときは約900表示精度その他±0.3%rh※ 結合精度(表示精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります。温度表示精度±0.2℃(at0~40℃)その他±0.3℃/湿度表示精度±0.2%rh(at0~40℃)分解能(%RH)0.1
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷から16日以内出荷色グレー材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり最大耐荷重(kg)180(天板部均等:150 / 中心:80)天板部均等耐荷重(kg)150
高輝度 リングライト照明
斉藤光学¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から13日以内出荷反射しにくい照明装置です。良い光でくっきり観察 強力な光を強く拡散取付方式Φ20mm支柱に取り付けランプ高輝度白色LED調光方式アナログPWM調光電源(AC100V-240V 65VA)
シングルレバー式混合栓(楽付王)
KVK¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷楽付王ソケット付。付属品楽付王ソケット付仕様保証書、楽付王、逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら