カテゴリ

  • 機構部品(37)
  • 作業服(16)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「sk-12m」の検索結果

関連キーワード
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
    ¥268税込¥295
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO

    北川用生爪(スクロールチャック用)SK

    KATO(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
    用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
  • 北川用 生爪(スクロールチャック用) THECUT

    北川用 生爪(スクロールチャック用)

    THECUT
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S50C寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
  • SH SK ソフトブレード 12x18 30m巻 三洋化成

    SH SK ソフトブレード 12x18 30m巻

    三洋化成
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    5日以内出荷
    色透明長さ(m)30内径(Φmm)12外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式交流操作形
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12

    富士電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • M12 剪定バサミ ミルウォーキーツール

    M12 剪定バサミ

    ミルウォーキーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。
    付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド全長(mm)370質量(kg)1.3電圧(V)12最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)モードモード数:2適合バッテリーM12
  • オール・イン・ワン製図器 ドラパス

    オール・イン・ワン製図器

    ドラパス
    ¥22,980税込¥25,278
    1式
    当日出荷
    収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12

    富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    ¥539~税込¥593~
    1パック(2本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
  • カラーサインペン12色セット サクラクレパス

    カラーサインペン12色セット

    サクラクレパス
    ¥799税込¥879
    1セット
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています。開閉しやすいチャック式シース入り。入組:#12 ちゃいろ、#19 あか、#20 ももいろ、#5 だいだい、#7 うすだいだい、#3 きいろ、#27 きみどり、#29 みどり、#425 そらいろ、#36 あお、#24 むらさき、#49 くろ
    奥行(mm)14製品質量(g)110縦(mm)184横(mm)158素材ケース:PP、台紙:紙グリーン購入法適合
  • Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    3日以内出荷
    様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
  • カラーサインペン ちゃいろ サクラクレパス

    カラーサインペン ちゃいろ

    サクラクレパス
    ¥65税込¥72
    1本
    3日以内出荷
    食用染料配合インキを使用しています。バランスのよい配色で描画に適しています
    奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)155横(mm)12素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    3日以内出荷
    現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
  • 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    3日以内出荷
    制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ。背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい
    出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間3.5時間
  • Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(脇ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    3日以内出荷
    綿100%の優しい肌触り。脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
    出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間3.5時間
  • Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    3日以内出荷
    視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ。林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
    形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12充電時間約3.5時間
  • Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    前吊り・後吊り両方のフルハーネスに対応した上部ファンタイプ。動きやすさを追求した設計で作業中の手の動きを妨げません。
    色【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
  • Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP

    Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

    NSP
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    遮断とUVカットで高所作業に最適。フルハーネス対応・上部ファンタイプで腰道具が邪魔にならず涼しさをより感じます。
    形状長袖/3Dエリ/脱着フード対応出力電圧(V)12、10、8、6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間
  • 空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF975+25Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+14.4Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF974+18Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF974+18Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    多目的に着回し可能なベストと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF975+14.4Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セット37-1501+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+14.4Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セット37-1501+18Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セット37-1501+18Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服セットBF975+18Vスターターキット アルトコーポレーション

    空調服セットBF975+18Vスターターキット

    アルトコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)18Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
    仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • BRAKING S38012 BRAKING

    BRAKING S38012

    BRAKING
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・左右共通品:Wディスク車両は2セット使用
    用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。カスタムや性能向上に対応したディスクローター適合車種SKYWAVE 650 (08) [AN650K8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (07) [AN650K7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (06) [AN650K6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (05) [AN650K5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (05) [AN650AK5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (04) [AN650AK4_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (15) [AN650AL6_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL5_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL4_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (13) [AN650AL3_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (12) [AN650AL2_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (11) [AN650AL1_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (09) [AN650AK9_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (08) [AN650AK8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (07) [AN650AK7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (06) [AN650AK6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (03) [AN400K4_CK43A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (07) [AN400K8_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (06) [AN400K7_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (05) [AN400K6_CK43A] フロント用SKYWAVE 400 (04) [AN400K5_CK43A] フロント用SKYWAVE 250 (03) [AN250K3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (04) [AN250K4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (05) [AN250K5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (06) [AN250K6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250DK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250K7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (08) [AN250K8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (12) [AN250ZL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (11) [AN250ZL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (05) [AN250ZK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (09) [AN250ZK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (08) [AN250ZK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (06) [AN250ZK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (04) [AN250ZK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (03) [AN250ZK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (07) [AN250ZK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (07) [AN250MK7_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (08) [AN250MK8_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (09) [AN250MK9_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (11) [AN250ML1_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (12) [AN250ML2_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (11) [AN250SL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (09) [AN250SK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (08) [AN250SK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SDK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (06) [AN250SK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (05) [AN250SK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (04) [AN250SK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (03) [AN250SK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (09) [AN250SUK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (11) [AN250SUL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (12) [AN250SUL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (05) [AN250SSK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSLK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (08) [AN250SSK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (09) [AN250SSK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (11) [AN250SSL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (12) [AN250SSL2_CJ46A] フロント用