カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • 切削工具(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • メカニカル部品(34)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(24)
  • 自動車補修部品(13)
  • 研磨材(10)
  • バイク部品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全標識(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-13」の検索結果

関連キーワード
404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット 川西水道機器SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット川西水道機器(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
プッシュリベット VOSTONE(ボストン)プッシュリベットVOSTONE(ボストン)(10件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
パワフルハンドタッカー SK11パワフルハンドタッカーSK11(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
耐切創性手袋 TRUSCO耐切創性手袋TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ(2件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,799税込3,079特価
1個
当日出荷から96日以内出荷
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11
299税込329
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12富士電機
8,698税込9,568
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕フレーム12形制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
サンディングペーパーSPS用 SK11サンディングペーパーSPS用SK11(2件のレビュー)
379税込417
1パック(3枚)
当日出荷
充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の仕上げ研磨ができます。
用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
コレットケース ギガ・セレクションコレットケースギガ・セレクション
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT スライドブッシュ(シングル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
1,558税込1,714特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
木工用チップソー SK11木工用チップソーSK11(3件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用板厚(mm)0.7
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
スライドブッシュ NB(日本ベアリング)スライドブッシュNB(日本ベアリング)
8,959税込9,855
1個
当日出荷から61日以内出荷
ハンガー用化粧ボルト 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ハンガー用化粧ボルト神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
公共住宅標準詳細設計図集 I-808-1A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jI-133/AI-921-A
材質黄銅径(Φmm)12寸法D(mm)13.5仕上サテンニッケル
2ch温度データロガーセンサ付き 佐藤計量器製作所2ch温度データロガーセンサ付き佐藤計量器製作所
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
最大16000ヶの測定データを記録 最大2本のセンサが接続可能(各センサは別売り) 解析ソフトウェアを標準装備 キーロック機能で記憶中の誤操作を防止 警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯) 電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
電源単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)対応OSWindows10、8.1、8(64bit/32bit 日本語版)記憶容量(データ)各チャンネル16000記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
ルレット知覚計 ユフ精器ルレット知覚計ユフ精器
18,980税込20,878
1本
当日出荷
先端の歯車部を回転させて知覚検査が出来ます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SK0008医薬品医療機器等法一般医療機器
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXメーター用川西水道機器
2,598税込2,858
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ川西水道機器
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXパイプエンド川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形) NB(日本ベアリング)SMT-W スライドブッシュ(ダブル・二面取フランジ形)NB(日本ベアリング)
2,887税込3,176
1個
当日出荷から111日以内出荷
塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1