カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
「sk-130ith」の検索結果

結露チェッカー(放射温度計付)
佐藤計量器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出できます。用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所、鉄工所、塗装業界、建築の現場。奥行(mm)49電源単4乾電池×4本(付属)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)(表面)-20~105測定精度温度/±0.6、湿度/±3%rh(20~90%rh、at 20~30℃)・±5%rh(上記以外)、表面温度/±2.0℃(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×170精度(℃)温度/±0.6、表面温度/±2.0(条件/測定環境温度23±5℃ 放射率0.95にて)分解能(℃)温度/0.1、湿度/0.1%rh、表面温度/0.1測定範囲(%RH)10~95応答時間(秒)0.5放射率0.30~0.99サンプリング温度・湿度:約1秒、表面温度:約0.5秒距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定サイズ直径)測定温度範囲(℃)0~50放射率設定0.30~0.99温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
結露チェッカ
佐藤計量器製作所¥93,980税込¥103,3781台9日以内出荷温湿度計と放射温度計が一体化されました。露点が表示できます。オートパワーオフ機能付です。(5~600秒の範囲において1秒単位で設定可能)。液晶バックライト機能付です。結露チェック機能(表面温度-露点)。湿度センサ保護のため、温湿度検出部の収納ができます。用途資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防に使用できます。鉄工所、塗装業界、建築現場など、結露を嫌う現場で威力を発揮します。付属品単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本、ハードケース×1個測定範囲温度/0~50℃湿度/10~95%rh表面温度/-20~105℃湿球温度/温度・湿度の測定範囲において演算表示露点/温度・湿度の測定範囲において演算表示質量(g)約235(乾電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本精度温度/±0.6℃湿度/±3%rh:20~90%rh(at20~30℃)、±5%rh:±3%rhの値以外表面温度/±20℃(測定環境23℃±5℃、放射率0.95のとき)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×170×49放射率ε=0.30~0.99の範囲において0.01単位で設定可能距離係数D:S=6:1(D:測定距離、S:測定領域直径)