カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sk-14l」の検索結果

エスシーロック 汎用タイプ
星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
BSKエンドミル・ドリルケース
MAKINO(25件のレビュー)¥149税込¥1641袋(1個)当日出荷アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体、フタセット材質ポリプロピレン(PP)収納本数(本)1
フリクションシナジー ノック 04
パイロット(3件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.4インクフリクションインキ線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションシナジーノック04 パック入
パイロット¥229税込¥2521本当日出荷から3日以内出荷細くなめらかな書き心地 シナジーチップ搭載のフリクション方式クリップスライドノック式ボール径(Φmm)0.4繰り返し・詰め替え対応