カテゴリ
- 制御機器(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 建築金物(17)
- 店舗什器・備品(16)
- 作業工具(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 測定用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク部品(11)
- 物流用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 事務用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 機構部品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 切削工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 安全標識(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- バクマ工業(12)
- ノーブランド(11)
- サンキン(9)
- TRUSCO(9)
- ヤマニパッケージ(9)
- 川西水道機器(7)
- SK11(7)
- SUGICO(スギコ)(6)
- ParkerTAIYO(6)
- SONIC(ソニック)[文具](6)
- オリバー(6)
- KSフィルター(5)
- 東正車輛(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 多摩電子(4)
- オーム電機(3)
- オリエンタルモーター(3)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk-15」の検索結果

数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
コルゲートチューブ装着工具
清和工業(25件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。材質樹脂製色黒
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
完全スコヤ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。用途直角の検査、直角にけがく等仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品幅(mm)18厚さ(mm)1.5寸法(mm)180×101質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178台厚(mm)6.5台の幅(mm)18
どこでもクランプ はさみ込み金具 レギュラータイプ
信栄物産¥5,698税込¥6,2681個当日出荷ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。用途ミラー部品タイプレギュラータイプ
ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)
ステンレス角型洗浄カゴ
サンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
フリクションシナジー ノック 05
パイロット(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1本ほか当日出荷ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.5インクフリクションインキ線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
建災防標識 吊り下げタイプ
つくし工房(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から4日以内出荷仕様上部裏面マジックテープ付材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)620×370取付方式吊り下げ![ニュー四季懐紙 金銀白 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546236-141008-02.jpg)
ニュー四季懐紙 金銀白
アーテック[和紙]¥1,198税込¥1,3181セット(100枚)当日出荷和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。材質両面ポリラミ金銀
洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用
日立¥5,498税込¥6,0481セット(1500mL×2個)当日出荷洗濯槽用漂白剤。サビ防止対策。全メーカー使用可能用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)液性アルカリ性
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
洗濯槽クリーナー
日立グローバルライフソリューションズ¥2,098税込¥2,3081台当日出荷成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩)使用方法1回に全量液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車
東正車輛(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレートタイプ金属キャスター固定SKー150
スペーシア¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷金属フレームタイプの固定式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1625材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車
東正車輛¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 1.5mm
尼崎彫刻工業¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷トラスコ品番509-9609セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)0.5文字種別英字
黒革 ペン型充電DVケース
H&H¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用! 丈夫!道具になじむ牛黒床皮 ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。 日焼けや変色しにくい、撥水性のある高級牛黒床皮を使用材質本体:黒牛床皮、リベット:スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×60深さ(mm)150
小型強力ブロワ
多摩電子¥8,998税込¥9,8981個当日出荷最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000
18-8ハンドル付ロート
SUGICO(スギコ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304![キッズクリップ 星 服に穴が開かない名札留め SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080044-190307-02.jpg)
キッズクリップ 星 服に穴が開かない名札留め
SONIC(ソニック)[文具]¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷ファッションにあわせコーディネートできるモチーフ付き。 部品は失くさない様に、バラバラにならない設計です。 厚手の服にも取り付けられます。材質ABS寸法(mm)27.5×33×17





![SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033901-221128-04.jpg)













![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)






![ニュー四季懐紙 金銀白 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00546236-141008-02.jpg)













![キッズクリップ 星 服に穴が開かない名札留め SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080044-190307-02.jpg)