カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 作業工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 溶接用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(4)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- フジトク(11)
- 清水製作所[継手](10)
- SUGICO(スギコ)(5)
- 阪口製作所(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- コミネ(5)
- サクラクレパス(3)
- トップ工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 電成興業(3)
- アズワン(2)
- 日研工作所(2)
- 富士電機(2)
- 扶桑精機(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 日本ジッパーチュービング(2)
- つくし工房(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk-19」の検索結果

ケーブルジョイントSK-19ネジ止め ソケット
阪口製作所¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角19使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントSK-19ネジ止め プラグ
阪口製作所¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角19使用電線38~60(mm2)
ミニホースコネクター
セフティー3(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷小径のホースに最適です。用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
コルゲートチューブ装着工具
清和工業(25件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。材質樹脂製色黒
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
ゴム足SK型
栃木屋(12件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用替軸ソケット
トップ工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比)用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75
強替軸ソケット
トップ工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単用途各種ボルト・ナットの着脱に材質SCM435全長(mm)115トルク(N・m)75(保証)
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
針と糸でつくる ゆめいろこもの
サンフェルト¥979税込¥1,0771袋6日以内出荷基本の縫い方を学びながら簡単に作れるフェルトキットです。初心者の方におススメです。セット内容型抜き済みフェルト、刺繍糸、わたなど
トップブリッジステッカー
ONEDESIGN¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷から42日以内出荷1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。材質PVC+ポリウレタン色カーボン柄
本焼 厚手 背金付き 角鏝
宮谷製作所¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など板厚(mm)0.7![Vフェイスアウトスロープ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073417-211220-02.jpg)
Vフェイスアウトスロープ19Φ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品M5ネジ材質スチール厚さ(mm)コの字:2.6仕上クローム傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
グロ-シ-フレ-ム 色紙判 レッド
サクラクレパス¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷光沢のある木製フレームです。ゴールドのラインで高級感があります。吊り金具と紐付き奥行(mm)18製品質量(g)685縦(mm)307横(mm)276素材枠:天然木、窓:ガラス
ニュータイプ色紙額 レッド
サクラクレパス¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ニュータイプの色紙額です。吊り金具と紐付きです奥行(mm)14製品質量(g)645縦(mm)292横(mm)262素材枠:天然木、窓:ガラス
シールドスリーブ ZSK-HF
日本ジッパーチュービング¥139,800税込¥153,7801箱(100m)6日以内出荷仕様UL1441 VW-1材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔色シルバー長さ(m)100使用温度(℃)適用:-15~120RoHS指令(10物質対応)対応
SK 水洗いレジン500g 『紫色』
SK本舗¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。色紫色質量(g)500硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)
シールドスリーブ ZSK-HFE
日本ジッパーチュービング¥149,800税込¥164,7801箱(100m)6日以内出荷仕様UL1441 VW-1:アース線組み込みタイプ材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔色シルバー長さ(m)100使用温度(℃)適用:-15~120RoHS指令(10物質対応)対応






























![Vフェイスアウトスロープ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073417-211220-02.jpg)