カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 自動車補修部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 測定用品(7)
  • カー用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-22」の検索結果

関連キーワード
248件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シルクフラワー 水仙 sk-022 カモト

    シルクフラワー 水仙 sk-022

    カモト
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(100個)
    5日以内出荷
  • ケーブルジョイントSK-22ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントSK-22ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
  • ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントSK-22ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角21使用電線60(mm2)
  • 部品 ケーブルジョイントSK-22ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントSK-22ネジ止

    阪口製作所
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(42件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • 片サドル 外山電気

    片サドル

    外山電気(9件のレビュー)
    ¥36税込¥40
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)防水型

    未来工業(11件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
    用途ミラフレキ専用
  • すだれ用マグネット式最適フック ワタナベ工業

    すだれ用マグネット式最適フック

    ワタナベ工業(9件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様スチール製の平らな所に取り付け可能トラスコ品番440-7709質量(g)71
  • ポリ栓付き紙管 今村紙工

    ポリ栓付き紙管

    今村紙工(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(6本)
    当日出荷
    硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
    用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として付属品ポリ栓付材質クラフトボール厚さ(mm)1
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • 危険物標識 横 東洋防災

    危険物標識 横

    東洋防災
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    「火気注意」危険物標識(消防法規格品)横型です。
    寸法(mm)300×600文字内容火気注意
  • Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
    用途蛇口の分岐仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモト

    SUS製ローレットビス(マイナス頭)

    ホシモト
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロンワッシャー付
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • 角化粧プレート SW 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角化粧プレート SW

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥43税込¥47
    1個
    当日出荷
    ※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
    仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10
  • 盤用コネクタ 未来工業

    盤用コネクタ

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10個)
    当日出荷
    メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
    用途蛇口の分岐。材質(本体)ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリューケーブル接続方法ネジ止式
  • ジェルパッド SKシリーズ アズワン

    ジェルパッド SKシリーズ

    アズワン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
    仕様オートクレーブ不可材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
  • 洗濯機用トレイ ミツギロン

    洗濯機用トレイ

    ミツギロン
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷
    結露による水滴をしっかりキャッチするトレイ形状です。 発泡スポンジ製のため、洗濯時の振動音を抑えます。
    用途結露による水滴をしっかりキャッチ、洗濯時の振動音を抑えますトラスコ品番795-8625セット内容本体と同素材の足用マット材質本体:ポリエチレン(PE)色アイボリー外寸(mm)720×720内寸(mm)670×670RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1次電圧(V)AC100、AC110~1302次電圧(V)AC100、AC110~130周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
  • コネクタ Gタイプ 未来工業

    コネクタ Gタイプ

    未来工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ヘッダーパネル・ヘッダーボックスとサヤ管の接続に使用します。 Gタイプはサヤ管との接続も解除も一発でOK。
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁貫通エルボボックス 未来工業

    壁貫通エルボボックス

    未来工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
    適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ適合管の呼び(サヤ管)22
  • 差し込み口金 日本紐釦貿易

    差し込み口金

    日本紐釦貿易
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • IJ印画紙SK2/超厚手 ナカバヤシ

    IJ印画紙SK2/超厚手

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
    坪量(g/m2)255印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
  • コネクタ( クイックタイプ)CD管用 未来工業

    コネクタ( クイックタイプ)CD管用

    未来工業
    ¥589税込¥648
    1セット(10個)
    翌日出荷
    メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
    仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
  • メタカラーSK 見切材 Lタイプ 積水樹脂プラメタル

    メタカラーSK 見切材 Lタイプ

    積水樹脂プラメタル
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    メタカラーLタイプ見切材。接着剤により取り付けてください。
    材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用、軒下使用可
  • 口金 日本紐釦貿易

    口金

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 壁貫通エルボボックス 未来工業

    壁貫通エルボボックス

    未来工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
    適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)適合壁厚(mm)50~200
  • タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき EBM(江部松商事)

    タイジ 電気式 自動 酒燗器 かちどき

    EBM(江部松商事)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)100加熱方式間接機能空炊防止装置品名・タイプ酒燗器消費電力(kW)1
  • コネクタ( 溶着シート付)PF管用 未来工業

    コネクタ( 溶着シート付)PF管用

    未来工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット(100個)
    翌日出荷
    キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
  • スチールラック 平棚傾斜棚自在 2段 林製作所

    スチールラック 平棚傾斜棚自在 2段

    林製作所
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール質量(kg)11色ホワイト幅(cm)58耐荷重(kg)60高さ(cm)96奥行き(cm)38
  • 丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型床下換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型床下換気口
  • 30Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ キースイッチ 2ノッチ

    マルヤス電業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • メッセンジャー鋼 切断品 東京富士商会

    メッセンジャー鋼 切断品

    東京富士商会
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10m)
    4日以内出荷
    45スケア以上は最低20mで以降は10m単位のご注文でお願い致します。5.5~38スケアは10m以上、5m単位でも注文をお受け致します。メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)。メーカーも特別な指示がない限りは鋼よりをお出ししております。「電力会社・NTT・役所関係は全て鋼よりです。」。特に柱の支線として使用する場合は必ず鋼よりを使用して下さい。
  • パチコン( コネクタGタイプ)PF管用 未来工業

    パチコン( コネクタGタイプ)PF管用

    未来工業
    ¥939税込¥1,033
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
  • PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ 未来工業

    PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ

    未来工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    翌日出荷
    キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK
  • 袋ナット M10 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    袋ナット M10

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥50税込¥55
    1個
    5日以内出荷
    仕様袋ナット材質鋼製寸法M10仕上クロームメッキ