カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 空圧工具(1)

「sk-5000」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • インテリアダクトスライド回転タイプ Panasonic(パナソニック)

    インテリアダクトスライド回転タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    負荷容量100V600W(6A)まで回転角度(°)【ダクト】90
  • 検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
  • インテリアダクト黒 Panasonic(パナソニック)

    インテリアダクト黒

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1448幅(mm)142質量(kg)2.7ブラック高さ(mm)80取付方式U-ライト方式負荷容量100V600W(6A)まで回転角度(°)【ダクト】90負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3まで、器具全体で合計6まで配光タイプ拡散
  • ジェット メイン 99143KSK5000 ホンダ

    ジェット メイン 99143KSK5000

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ

    イマダ
    51,980税込57,178
    1台
    31日以内出荷
    精度±0.25%F.S.以内
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ニードルスケーラー SK11

    ニードルスケーラー

    SK11(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
    用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本材質全長(mm)296打撃数(min-1[回/分])5000本体質量(kg)1.3空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    アーム横収納型。アーム角度2段階調整
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • フロントバスケットカバー(業務用) YAMAHA(ヤマハ)

    フロントバスケットカバー(業務用)

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    業務用フロントバスケットA(90793-50001)、フロントバスケット GEAR(4ストローク BX50)(Q5K-YSK-059-P01)に適応します。
  • 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY

    卓球ラケット SKカーボン

    BUTTERFLY
    7,798税込8,578
    1本
    8日以内出荷
    扱いやすいカーボンラケット、SKカーボン。カーボン「TAMCA5000」が攻撃力をもたらし、薄めで軽いブレードが優れた操作性を実現します。純木材ラケットから特殊素材ラケットへ移行したい選手にお勧めの1本です。
    その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)78刃厚(mm)5.2構成3枚合板+カーボン振動10.5反発度10.5ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
  • けいそうモダンコート直塗り 基材 四国化成

    けいそうモダンコート直塗り 基材

    四国化成(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋(5000g)
    5日以内出荷
    炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
  • けいそうモダンコート直塗り 4坪セット 四国化成

    けいそうモダンコート直塗り 4坪セット

    四国化成
    29,980税込32,978
    1ケース(5150g×4セット)
    5日以内出荷
    炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
  • 砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成

    砂壁 砂王Skセレクトカラー仕様 4坪セット

    四国化成
    14,980税込16,478
    1ケース(5450g×4セット)
    5日以内出荷
    砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
    セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。主成分正味質量(g)基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.2L/袋
  • 卓球用ラケット SKカーボン BUTTERFLY

    卓球用ラケット SKカーボン

    BUTTERFLY
    7,798税込8,578
    1本
    8日以内出荷
    扱いやすいカーボンラケット、SKカーボン-CS。カーボン「TAMCA5000」が攻撃力をもたらし、薄めで軽いブレードが優れた操作性を実現します。純木材ラケットから特殊素材ラケットへ移行したい選手にお勧めの中国式ペンラケットです。中国式ペンの裏面は塗装および裏面コルクなし。中国式ペンの片面のみにラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。
    その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)76タイプ中国式ペン刃厚(mm)5.2構成3枚合板+カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32振動10.5反発度10.5ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット