カテゴリ

  • 切削工具(186)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(121)
  • バイク純正部品(80)
  • 制御機器(77)
  • メカニカル部品(77)
  • 建材・エクステリア(42)
  • バイク部品(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 測定用品(36)
  • 機構部品(34)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 物流用品(30)
  • オフィス家具(30)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 作業工具(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 厨房用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 建築金物(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 自動車純正部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 事務用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 保管用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電動工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • カー用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 防災用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-6」の検索結果

1,361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップキット(SK6) 制研化学工業

    カップキット(SK6)

    制研化学工業(37件のレビュー)
    519税込571
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
  • ルミナ STS-5SK/6SK用  ピストンセットΦ0.5(SUS) 扶桑精機

    ルミナ STS-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5(SUS)

    扶桑精機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4513
  • ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ0.5 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ0.5

    扶桑精機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5987
  • シルクフラワー カトレア sk-006 カモト

    シルクフラワー カトレア sk-006

    カモト
    6,198税込6,818
    1箱(100個)
    5日以内出荷
  • ルミナ STS-5SK/6SK用  ピストンセットΦ1.0(SUS) 扶桑精機

    ルミナ STS-5SK/6SK用 ピストンセットΦ1.0(SUS)

    扶桑精機
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番138-4581
  • ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ0.5 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ0.5

    扶桑精機
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    トラスコ品番810-5988
  • ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5

    扶桑精機
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5929
  • ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル Φ1.0

    扶桑精機
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5991
  • ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ Φ0.5 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1丸吹きキャップ Φ0.5

    扶桑精機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5986
  • ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル Φ1.0 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル Φ1.0

    扶桑精機
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5990
  • ルミナ自動スプレーガン STA-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5 (メッキ) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STA-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5 (メッキ)

    扶桑精機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番545-2014
  • ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ1.0 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットΦ1.0

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番810-5992
  • ルミナ自動スプレーガン STA-5SK/6SK用 ピストンセットΦ1.0 (メッキ) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン STA-5SK/6SK用 ピストンセットΦ1.0 (メッキ)

    扶桑精機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番545-2001
  • ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップΦ1.0 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#1 丸吹きキャップΦ1.0

    扶桑精機
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-5989
  • ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK) サンキン

    ポストタイプ ステンレス製 Φ60.5(SP-6CN-SF/SK・6CNT-SF/SK)

    サンキン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850
  • SK06スイベル 清水製作所[継手]

    SK06スイベル

    清水製作所[継手]
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • Sカン ステンレス モノタロウ

    Sカン ステンレス

    モノタロウ(32件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のSカンです。
    用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
  • 片サドル 外山電気

    片サドル

    外山電気(9件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO

    スケルトンカラーコンテナ スケルコン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • クリーンチャック袋 コクゴ

    クリーンチャック袋

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
    厚さ(mm)0.06
  • GIVI スクリンD262S GSF1200SK6 GIVI(ジビ)

    GIVI スクリンD262S GSF1200SK6

    GIVI(ジビ)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。
    主な適合車種GSF1200バンディット(SK6/06-)/GSF1250バンディット(07-08)
  • 電気コンロ SURE(石崎電機製作所)

    電気コンロ

    SURE(石崎電機製作所)(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
    電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-MP)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
    用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
  • スチロール角型容器 シントー化学

    スチロール角型容器

    シントー化学(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
    材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)形状角型
  • FSC(R)認証完封箸 100膳入り 九州紙工

    FSC(R)認証完封箸 100膳入り

    九州紙工
    289税込318
    1袋(100膳)
    当日出荷から7日以内出荷
    箸袋にFSC(R)認証(FSC-C126057)材を使用した環境にやさしい一品です。ナチュラルでシックな風合いを大切にしているカフェなどの飲食店、テイクアウトのお弁当用などに。<br>個包装で衛生的に保管できます。
    長さ(mm)210タイプ元禄箸FSC認証認定FSC認証番号C126057
  • ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業

    ポール取付金具 SSKシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース分岐コネクター セフティー3

    ホース分岐コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
    用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 石筆 (箱入) TRUSCO

    石筆 (箱入)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(50本)
    当日出荷
    1200℃まで消えません。
    用途溶接・溶断のため鉄板などへのケガキ入れ。 鉄鋼材の産業資材へのマーキングとして。
  • 連結平台車 楽走くん 日東

    連結平台車 楽走くん

    日東(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。 油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります
    用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式材質(車輪)ゴムタイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ
  • 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
  • エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ) SEISHIN

    エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)

    SEISHIN
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
    材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
  • スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ(おねじ) SK

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
  • ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所

    ハンディ型PH計

    佐藤計量器製作所
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
  • ステンレスガソリン携行缶 Meltec(大自工業)

    ステンレスガソリン携行缶

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
    用途ガソリン携行缶材質【キャップ・ノズル口金・エアー調整ネジ】アルミニウム合金シルバー材質(本体)ステンレス(SUS304)規格KHK、UN危険物の類別非危険物
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
...