カテゴリ
- 制御機器(8)
- 店舗什器・備品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sk-dc-3」の検索結果

室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
子供用2WAYボトル
スケーター¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷超軽量コンパクトタイプ。ダイレクト飲みとコップ飲みの2通りに使い分けられます。ダイレクト飲みの際は、保冷専用です。熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。熱い飲み物はコップ飲みをおすすめします。ネームプレート付きのショルダーベルト。材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー容量(mL)ダイレクト飲み420、コップ飲み350高さ(mm)210質量(g)320縦(mm)68横(mm)68
子供用2WAYボトル
スケーター¥2,798税込¥3,0781個(262g)7日以内出荷学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。見つけやすいカラーパッキン仕様。電子レンジ、食洗機、乾燥機には【使用不可】材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー容量(mL)コップ飲みタイプ:約350、ダイレクトタイプ:約410質量(g)約260寸法(直径Φ×高さH)(mm)コップ飲みタイプ:約68×197、ダイレクトタイプ:約68×210デザインディノサウルスピクチャー保温効力(℃)中栓使用時:74以上(6時間)保冷効力(℃)中栓使用時:8以下(6時間)、キャップユニット使用時:9以下(6時間)
子供用2WAYボトル
スケーター¥3,598税込¥3,9581個ほか7日以内出荷学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★。2種類ある飲み口を付け替えて、。直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、。温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!。そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには。誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレート付きのショルダーベルト&。お名前シール付き。見つけやすいカラーパッキン仕様。保冷効力(℃)(中栓使用時)8以下(6時間)、(キャップユニット使用時)9以下(6時間)
子供用2WAYボトル
スケーター¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★。2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!。そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。見つけやすいカラーパッキン仕様。材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー寸法(mm)コップ飲みタイプ:約直径68×高さ197、ダイレクトタイプ:約直径68×高さ210容量(mL)コップ飲みタイプ:約350、ダイレクトタイプ:約410質量(g)約260種類カーズ23保温効力(℃)(中栓使用時)74以上(6時間)保冷効力(℃)(中栓使用時)8以下(6時間)、(キャップユニット使用時)9以下(6時間)
サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から72日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。用途お風呂用の混合栓としてホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
アスマン式通風乾湿計
佐藤計量器製作所¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。種別温湿度計質量(kg)0.74奥行(mm)110測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ
SIEMENS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状クランプ併用可能製品SIRIUS 3SK1
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIRIUS 3SK1
G6S 2巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801箱(800個)72日以内出荷長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】2巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
G6S 2巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Gタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V
omron(オムロン)¥529,800~税込¥582,780~1箱(800個)72日以内出荷長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】2巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Gタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
G6S 2巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V
omron(オムロン)¥589,800税込¥648,7801箱(800個)72日以内出荷長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】2巻線ラッチング形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下