カテゴリ

  • 作業服(5)
  • 測定用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「sk-rhg」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスマン用三脚 SK-RHG/S用 佐藤計量器製作所

    アスマン用三脚 SK-RHG/S用

    佐藤計量器製作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
  • アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S SIBATA(柴田科学)

    アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S

    SIBATA(柴田科学)
    229,800税込252,780
    1台
    12日以内出荷
    一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
    セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター高さH(mm)450目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)奥行D(mm)110駆動方式電動式本体、気象庁検定付幅W(mm)80
  • アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計

    佐藤計量器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
    用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。質量(kg)0.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110種別温湿度計奥行(mm)110測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
  • オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー S フェリック

    オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー S

    フェリック
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    スミクロ/ヘザーグレーサイズS混率(%)綿100肩幅(cm)43袖丈(cm)18身幅(cm)47.5生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)65
  • オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー L フェリック

    オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー L

    フェリック
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    スミクロ/ヘザーグレーサイズL混率(%)綿100肩幅(cm)48袖丈(cm)20身幅(cm)52.5生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)71
  • オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー M フェリック

    オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー M

    フェリック
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    スミクロ/ヘザーグレーサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)45.5袖丈(cm)19身幅(cm)50生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)68
  • オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー XL フェリック

    オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー XL

    フェリック
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    スミクロ/ヘザーグレーサイズXL混率(%)綿100肩幅(cm)50.5袖丈(cm)21身幅(cm)55生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)74
  • アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計

    佐藤計量器製作所
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
    付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2寸法(mm)110×80×450質量(g)740測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計精度(℃)±0.2校正証明書校正証明書付
  • オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー XXL フェリック

    オープンエンド マックスウェイト リンガーTシャツ スミクロ/ヘザーグレー XXL

    フェリック
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷
    スミクロ/ヘザーグレーサイズXXL混率(%)綿100肩幅(cm)53袖丈(cm)22身幅(cm)58生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)78
  • アスマン式通風乾湿計スタンド 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計スタンド

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。適合SK-RHG/SK-RHG-S用