カテゴリ
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「sk-s307k」の検索結果

デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥39,980~税込¥43,978~1セットほか当日出荷から25日以内出荷食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)質量(g)200(電池含む)センサーサーミスタ、熱電対(K)特性防水防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)