カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(1)

「sk-10ja」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用) A&D(エー・アンド・デイ)ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
SK/SL用ステンレス皿。 取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。
適合機種デジタルはかりSK/SL用その他本体は含まれませんトラスコ品番106-6552質量(g)206.5
空気圧シリンダ 10Z-3SK32N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK32NParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK40NParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK20N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK20NParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)20クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK25NParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK50B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK50BParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3
空気圧シリンダ 10Z-3SK63B ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10Z-3SK63BParkerTAIYO
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)63クッションクッション付きシリーズ10Z-3
デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり 両面表示 SL-DシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm両面液晶表示タイプ表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K 渡辺電機工業熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THS-K渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルはかり SKシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SKシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
取扱い終了
空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです。 簡単操作で高精度の計量。 ケースは樹脂製で防滴構造(JIS保護等級2準拠)。汚れをふきとれます。 クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm) オートパワーオフの省エネ設計。 取引証明・基準適合証印付(SKシリーズ) 荷物の受入管理に、郵便物を計って経費節滅に最適。
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190使用温度範囲(℃)-5~35使用環境湿度(%)85%RH以下質量(kg)約1.5電源単一6本またはACアダプタ(AX-TB196)電池寿命(時間)マンガン乾電池 約600時間(20℃)/アルカリ乾電池 約1200時間(20℃)付属品取扱説明書文字高(mm)25表示LCD 文字高25mm
デジタルはかりSKシリーズ検査、校正証明書、トレサビリティ体系図付き A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかりSKシリーズ検査、校正証明書、トレサビリティ体系図付きA&D(エー・アンド・デイ)
取扱い終了
空き容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付きです簡単操作で高精度の計量ケースは樹脂製で防滴構造(JIS保護等級2準拠)汚れをふきとれますクッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)オートパワーオフの省エネ設計取引証明・基準適合証印付
種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(kg)30最小表示(kg)0.02/0.05計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190使用温度範囲(℃)-5~35使用環境湿度(%)85%RH以下測定範囲0.2kg~30kg質量(kg)約1.5電源単一6本またはACアダプタ(AX-TB196)電池寿命(時間)マンガン乾電池 約600時間(20℃)/アルカリ乾電池 約1200時間(20℃)付属品取扱説明書、校正証明書、トレサビリティ文字高(mm)25その他SK-10JA:ステンレス皿(別売品)SK-11:足コマユニット(別売品)AX-TB196:ACアダプタ(別売品)表示LCD 文字高25mmひょう量単位kg校正証明書一般校正
SL/SK-i用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)SL/SK-i用ステンレス皿A&D(エー・アンド・デイ)
取扱い終了
材質SUS304