カテゴリ

  • 切削工具(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)

「sk10- 日研」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムコレット 日研工作所スリムコレット日研工作所(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
スリムコレットAタイプ(エンドミル用) 日研工作所スリムコレットAタイプ(エンドミル用)日研工作所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ストレートシャンクスリムチャック 日研工作所ストレートシャンクスリムチャック日研工作所(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途マルチロックミーリングチャック用
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
BT50 スリムチャック(標準) 日研工作所BT50 スリムチャック(標準)日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK10スイベルジョイント清水製作所[継手](2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
ストレートシャンク超ロング型スリムチャック 日研工作所ストレートシャンク超ロング型スリムチャック日研工作所
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
長手方向アジャスト自由自在
把握径D(Φmm)1.75~10.0
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ベアリングナット(スリムチャック用) 日研工作所ベアリングナット(スリムチャック用)日研工作所
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]SK13スイベルジョイント清水製作所[継手](1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(Oリング)NBR
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
スリムコレット超精密級 日研工作所スリムコレット超精密級日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートコレット(NKコレット) 日研工作所ストレートコレット(NKコレット)日研工作所(3件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から91日以内出荷
コレット単体で刃物のプリセットが行えます。前後両方向から調整できます。
ストレートコレット VERTEX(バーテックス)ストレートコレットVERTEX(バーテックス)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。 ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32ツバ径(Φmm)37全長(mm)73質量(g)220
マルチロックミーリングチャック 日研工作所マルチロックミーリングチャック日研工作所(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
ストレートシャンクミニミニチャック 日研工作所ストレートシャンクミニミニチャック日研工作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用GHハンドル 日研工作所高速回転ツール用GHハンドル日研工作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
高速回転ツール用の切換式ワンウェイクラッチハンドルです。切換レバーを切り換えるだけで、締付/緩めが簡単に、軽いトルクでラチェット操作で行えます。特に、刃物突出長の調整に便利です。 チャック先端は切欠のないシンプルでコンパクトな形状となりました。
スプリングコレット SYICスプリングコレットSYIC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
各種シャンク形状のチャック ミーリングマシン、マシニングセンター、NC旋盤、ツールグラインダー、ボール盤など広範囲の工作機械にご利用いただけます。 締り代が大きいコレット 1.0mm(Φ1以下は0.5mm)と大きな締り代があるのでコレットの数が少なくてすみ、大変経済的です。 すぐれた性能を発揮する理想的設計 テーパー角度は理想的な8°を採用、締り代と突出量のバランスは最良のものとなっており、捩り剛性、把握力、精度は最高です。また、ダブルテーパー方式と16ヶ所のスリ割り方式の採用により、優れた同心性、均等な把握力を発揮します。 自己解放式コレット コレット溝とクランピングナットの偏心リングによる自己解放式を採用、「コレット抜き工具」なしで簡単に工具の取り外しが出来ます。
コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01寸法B(mm)27コレットの振れ精度L(mm)10コレットの振れ精度D(Φmm)1.5~2.9寸法A(Φmm)17
ドリルチャック延長棒 大見工業ドリルチャック延長棒大見工業
14,980税込16,478
1本ほか
当日出荷
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
2LOCKスリムチャック 日研工作所2LOCKスリムチャック日研工作所
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
NC5-SKC スリムチャック 日研工作所NC5-SKC スリムチャック日研工作所
36,980税込40,678
1本(1本)
翌々日出荷
SK  スリムコレット 日研工作所SK スリムコレット日研工作所
4,698税込5,168
1本(1本)
翌々日出荷
HSK 63A  ツーリング 日研工作所HSK 63A ツーリング日研工作所
24,980税込27,478
1本(1本)
翌々日出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
オイルジェッタスリムチャック 日研工作所オイルジェッタスリムチャック日研工作所
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)日研工作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CNCセンバンヨウ スリムチャック 日研工作所CNCセンバンヨウ スリムチャック日研工作所
16,980税込18,678
1本(1本)
翌々日出荷
SK スリムチャック     BT30 日研工作所SK スリムチャック BT30日研工作所
29,980税込32,978
1本(1本)
翌々日出荷
BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ゼロフィット型スリムチャック 日研工作所ゼロフィット型スリムチャック日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SK-P コウソクスリムC HSK 日研工作所SK-P コウソクスリムC HSK日研工作所
33,980税込37,378
1本(1本)
翌々日出荷
AHM アンギュラヘッド 日研工作所AHM アンギュラヘッド日研工作所
319,800税込351,780
1本(1本)
翌々日出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所BT40 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジスルー型スリムチャック 日研工作所フランジスルー型スリムチャック日研工作所
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SKクーラントコレット 日研工作所SKクーラントコレット日研工作所
5,798税込6,378
1本(1本)
翌々日出荷
2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷