カテゴリ

  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(4)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「sk10-5.5」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムコレット 日研工作所

    スリムコレット

    日研工作所(3件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
  • スリムコレット超精密級 日研工作所

    スリムコレット超精密級

    日研工作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト

    サンワサプライ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
  • PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    33,900税込37,290
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック

    サンワサプライ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
  • デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー

    サンワサプライ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
  • PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]

    PTFEテープ No.10 幅500~584mm SK-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    349,800税込384,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    シリーズSK-P最高圧力(MPa)7
  • BT15 スリムチャック(標準) 日研工作所

    BT15 スリムチャック(標準)

    日研工作所
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • アキュームレーター ウォーター ポンプシステム SEAFLO(シーフロ)

    アキュームレーター ウォーター ポンプシステム

    SEAFLO(シーフロ)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    圧力スイッチによって作動するウォーターポンプは、蛇口の緩みや水漏れ、頻繁に少量の水を使用などがあると、頻繁に動作・停止を繰り返してしまい、これらが原因で故障や寿命を縮めてしまいます。そこでウォーターポンプの動作回数を抑え、ポンプ寿命を延ばすアキュームレータータンクとポンプを組み合わせたウォーターポンププレッシャーシステムによってポンプのノッキングを防止し、給水、給湯のより良い制御を可能します。
    仕様モーター停止圧:60PSI電源DC12V水量(L/min)20.8(5.5GPM)タンク容量1.0Lポート1/2"(13mm) MNPT
  • デスク_eシリーズ/木目×ブラック サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/木目×ブラック

    サンワサプライ
    63,980税込70,378
    1台
    16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
  • デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライ

    デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト

    サンワサプライ
    63,980税込70,378
    1台
    16日以内出荷
    材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
  • デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック サンワサプライ

    デスク eシリーズ 薄い木目×ブラック

    サンワサプライ
    65,980税込72,578
    1台
    16日以内出荷
    設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。
    付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口仕様【マンセル値】N1.0材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン備考【出荷形態】ノックダウン組立式内容3個口フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)50色(天板)薄い木目荷重(kg)80組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)180アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)150組立人数1キャスターの有無あり