カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(236)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
- 切削工具(111)
- 物流用品(67)
- 建築金物(53)
- 機構部品(40)
- 測定用品(38)
- 制御機器(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- バイク純正部品(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- 建材・エクステリア(12)
- 作業工具(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- メカニカル部品(10)
- 保管用品(9)
- オフィス家具(9)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 研磨材(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 電動工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(226)
- SMC(170)
- 日研工作所(61)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- ハンマーキャスター(34)
- NTツール(29)
- 佐藤計量器製作所(25)
- ホンダ(17)
- ユーエイキャスター(16)
- SK11(12)
- TRUSCO(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- サンワサプライ(8)
- ノーブランド(8)
- BIG DAISHOWA(7)
- カイセ(7)
- 東日興産(TN)(7)
- SIEMENS(7)
- ブランドをもっと見る
「sk100」の検索結果

ショックレスカバーSK-100
日大工業¥22,980税込¥25,2781袋(50本)3日以内出荷様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取り付け、取り外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 簡単にカットできます。 どのような対象物にもフィットしやすい形状です。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。用途柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場など、あらゆる箇所の養生に最適です。 現場の危険防止にも役立ちます。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700寸法(Φmm)80×60有効幅(mm)50~100
プレートタイプ金属キャスター固定SKー100
スペーシア¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷金属フレームタイプの固定式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1633材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)車輪径(Φmm)100質量(g)830
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100
ニツコー熔材工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
不織布ケース CD/DVD用 片面
(11件のレビュー)¥329税込¥3621パック(100枚)当日出荷CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 省スペースに大量収納できます。用途CD、DVD保管用収容数DVD・CD1枚材質ポリプロピレン寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130色ホワイト
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
神業チップソーキッチンパネル用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
電気のこぎり ASK-1001
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車
東正車輛¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式
東栄管機(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車
東正車輛(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SK型 固定車(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から22日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。形状固定型式SK型固定車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SK シックスロブノブ
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。取付部穴なし種類六角形
壁掛型防水デジタル温度計
佐藤計量器製作所¥26,980税込¥29,6781台当日出荷センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。アズワン品番2-3496-01
スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷仕事、スポーツ、災害、非常時に活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト。変幻自在、フレキヘッド!作業や使い方に合わせ、さまざまな照度分散が可能です。AC100V、自動車、ポータブル電源やモバイル電源、鉛バッテリーやリチウムバッテリー、充電式ソーラーパネルなど接続して使用可能。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率(※防水仕様ではありません)。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg! 専用収納ケース付きで持ち運びラクラク(収納時10×10×70cmとコンパクト)。最大2.55m高さで、10000lmの照射!夜間作業の効率アップ!。基本セットは、100V ACアダプターが付属。バッテリー等に接続する場合は別途パーツが必要です。実用新案、意匠、商標登録出願済。用途仕事、スポーツ、災害など多くの場面で活躍。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 工事不要 キャンプ BBQ 車庫 倉庫 作業灯 選挙 事務所 LED投光器 LEDライトセット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)最大65 - 最小11.5構造フレキシブルヘッドコード長さ(m)3光源COB LED最大消費電力(W)80芯数2色温度(K)7000高さ(cm)最大255 - 最小100収納方法折り畳み式電源タイプ電源コード式光束(Lm)10000使用場所屋内外光色昼光色灯数3灯式調光方式ダイヤル式調光器奥行き(cm)最大65 - 最小7演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
シクネスゲージ
TSK¥3,898税込¥4,2881個当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
角形自然給気レジスター 手動シャッター式
高須産業¥2,298税込¥2,5281台当日出荷から5日以内出荷約10μm以上の粒子(スギ花粉・粉塵など)を約60%以上カットする空気清浄フィルター付き。水洗いが可能です(4~5回)用途居室用仕様結露防止断熱パッキン:付、手動式開閉板:付付属品取付ねじ×4本材質ABS樹脂材質(フィルター)PP不織布フィルター空気清浄フィルター付開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法)適合フィルター交換用空気清浄フィルター別売(TSK-100KRF)開口面積(cm2)有効:32
産業用キャスター固定車 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-2815材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)45~50取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80~90取付座B(mm)75
SK-R シックスロブノブ(握り付き)
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷から4日以内出荷握りはELESA RGS型の回転握りを使用しています。材質握り:フェノール樹脂色ノブ:ブラック、握り:ブラック表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜、握り:光沢仕上げ材質(インサート)SUM22L材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ![スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698969-250815-02.jpg)
スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用
SONIC(ソニック)[文具]¥739税込¥8131個翌々日出荷小学生必見!超カンタン 最先端コンパス。しっかり線がかける鉛筆タイプ。特許技術デル・クルヘッドで、つまんで・くるんと・まわすだけ!。W針カバーで安心・安全寸法(mm)30×160×18主要材質ダイキャスト(カラー塗装)
ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ
八洲光学工業¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷から23日以内出荷携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
SK型角型容器 (ポリエチレン製)
スイコー¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ポリエチレン製のためサビたりせず、丈夫で耐食性にも優れています。用途食品、農業、漁業、繊維関係、その他幅広い用途でご使用ください。材質PEフタの有無なし使用温度範囲(℃)-20~40フタなし
...







































![スーパーコンパス くるんパス デル・クル えんぴつ用 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59698969-250815-02.jpg)