カテゴリ
- 切削工具(23)
- 作業工具(6)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所(22)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- SEAFLO(シーフロ)(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヤガミ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- TEKNOS(1)
- 多摩電子(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- 東リ(1)
- 宮谷製作所(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk105」の検索結果

ダイヤモンドホイール きっ太郎
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
タッチペン 2Way(ディスク&シリコン)
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タッチペン TSK105K タッチペン2Way(ディスク&シリコン) スマホやタブレットに便利!好みで選べる2Wayタッチペン。 軽い書き心地!導電シリコン型。 細かい作業に!ディスク型。 しっかり握れるラバークリップ仕様。 ペン先を保護できるキャップ付属(両サイド装着可能) 交換用ディスク型ペン先付属。セット内容タッチペン×1、交換用ディスク型ペン先×1、保護キャップ×1材質アルミ・真鍮・PC・シリコーンゴム質量(g)約17寸法(Φ×mm)10×132商品タイプ本体
ステーションチェアー
アズワン¥29,700税込¥32,6701個翌々日出荷高いワークステーションでの作業時に適しています。 ワンタッチでシートの高さ調節ができます。材質シート部/ビニール、本体/スチール直径(Φmm)380(ステップ)高さ(mm)270(ステップ)耐荷重(kg)120キャスターあり背もたれなし座高(mm)600~700座寸法×全高(mm)Φ300×600~700高さ調節可アズワン品番6-9196-01
シフトノブ ロングウッド
MOMO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~14mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。材質マホガニーウッド
NSパス用ホース固定材
東リ¥12,980税込¥14,2781箱(20個)4日以内出荷エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。材質ポリスチレン![リアナティアラ アルロック筆入 ロイヤル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725575-190521-02.jpg)
リアナティアラ アルロック筆入 ロイヤル
SONIC(ソニック)[文具]¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷アルロックで、不意の衝撃による中身の飛び出しを防止します。女の子のファッションアイテム文具『Riana tiaraリアナティアラ』。 登下校のランドセルの中や不意の衝撃にる中身の飛び出しを防止。授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 軽さの追求。本体は最軽量クラス、約160g。大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。寸法(mm)95×240×36
W背金ステン笹刃鏝
宮谷製作所¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から5日以内出荷しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
温度センサー TSK型 K熱電対シースタイプ
ヤガミ¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1009℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定
就寝用コタツ 100W天板付(一人コタツ) ダークブラウン
TEKNOS¥7,198税込¥7,9181台5日以内出荷100Wの天板付き終身用コタツ用途一人用コタツに。色木目ダークブラウン消費電力(W)100本体質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×22(天板除く)
サイド取付用ピン
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)9日以内出荷プリント基板の横側から差し込みピンを垂直に取付けることが出来る端子です。 差し込んだあとはランドとピンを半田付して固定します。 プリント基板の適合板厚は1.0tと1.6tの2種類あります。材質黄銅定格電流(A)7仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.1W, 1MΩ, ±1%
釜屋電機¥999税込¥1,0991袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)RoHS指令(10物質対応)対応
アキュームレーターポンプシステム 8L
SEAFLO(シーフロ)¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シーフロ社のアキュームレータータンク付ウォーターポンプブーストシステムです。水圧を感知して作動する、プレッシャーポンプを保護するための必需品です。清水システム一体型なので、面倒なシステムを組む必要がありません。ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。ポート1/2"(13mm)barb
アキュームレーター ウォーター ポンプシステム
SEAFLO(シーフロ)¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷圧力スイッチによって作動するウォーターポンプは、蛇口の緩みや水漏れ、頻繁に少量の水を使用などがあると、頻繁に動作・停止を繰り返してしまい、これらが原因で故障や寿命を縮めてしまいます。そこでウォーターポンプの動作回数を抑え、ポンプ寿命を延ばすアキュームレータータンクとポンプを組み合わせたウォーターポンププレッシャーシステムによってポンプのノッキングを防止し、給水、給湯のより良い制御を可能します。仕様モーター停止圧:60PSI電源DC12V水量(L/min)20.8(5.5GPM)タンク容量1.0Lポート1/2"(13mm) MNPT
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
ダイヤモンドブレード金匠
京セラインダストリアルツールズ¥6,998~税込¥7,698~1枚3日以内出荷●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK)。 ●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK)。 ●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK)。 ●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK)。 ●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK)。 ●切れ味重視タイプです。用途●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK)。 ●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)材質【砥粒】ダイヤモンド
金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個当日出荷塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数32山/インチ当り
金切鋸刃 中目 一般金属用
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個4日以内出荷一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用仕様中目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数24山/インチ当り
金切鋸刃 中目 一般金属用
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個4日以内出荷一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用仕様中目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数12枚山数24山/インチ当り













![リアナティアラ アルロック筆入 ロイヤル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41725575-190521-02.jpg)