カテゴリ
- 作業工具(10)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Slice(スライス)(5)
- SK11(5)
- SUS(エスユーエス)(3)
- 国際電業(2)
- エスコ(1)
- タイカ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 国際化工(1)
- ワークフィニッシャー(1)
- フォーエバー(1)
- KSフィルター(1)
- マリアンヌ製靴(1)
エコロジープロダクト
「sk11 sf-2」の検索結果

セラミックカッター 替刃
SK11(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。用途SK11セラミックカッター替刃。材質(刃)セラミック
セラミック製バリ取りツール
ワークフィニッシャー(18件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃厚(mm)1.5刃先角度(°)R30
中形アルミフットスイッチ SFシリーズ
国際電業(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など色メタリックR25-635相当動作力34.3N保護構造IP30材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1500使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下定格電圧(V)AC250連数1連RoHS指令(10物質対応)対応
ユーティリティーカッターナイフ 刃先調整固定式
Slice(スライス)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10550は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定でできできます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。寸法(mm)153.83×35.64×21.18質量(g)66深さ(mm)20±0.2
防振材インシュレーター(プレート付)
タイカ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)ねじ径M6形状丸形質量(g)33全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
セラミック安全カッター
(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。 とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。 磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に材質ABS質量(g)7.5切込深さ(mm)約1材質(刃)セラミック寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
セラミック替刃 ラウンド刃先
Slice(スライス)¥4,998税込¥5,4981パック(4枚)当日出荷1パックにつき両側刃セラミック刃4枚入り 丸みがかった刃先でより安全 1枚の刃で金属刃の20枚分相当 スチールよりも鋭利さ10倍長持ち セラミック段ボールカッターのみに使用可 従来の金属刃より安全 非導電性、非磁性 絶対に錆びず、化学薬品に不活性 刃の交換の減少= 怪我の減少材質(刃)酸化ジルコニウム寸法(mm)33.3×6.26×1.33質量(g)1
ワンタッチソケット ロック付
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。用途エアー配管とエアー工具の接続。材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-10~+60
エアソケット ツータッチ
SK11¥609税込¥6701個当日出荷エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーオネジ取り付け用です。用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約82使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用テーパーメネジRc1/4(PT1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアーダスター
SK11(85件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
ボックスカッター セラミック刃 自動収納式
(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。用途段ボール等の開梱作業時に。材質(刃)セラミック全長(mm)153材質(本体)樹脂刃長(mm)13 (装着時)刃厚(mm)1.3
ユーティリティーカッターナイフ 刃先自動収納式
Slice(スライス)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10554刃先自動収納型は、本体中央のグリンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。寸法(mm)153.83×35.64×21.18質量(g)68深さ(mm)20±0.2
スリムペンカッター 刃先調整固定式
Slice(スライス)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10404(ラウンド刃先)、10408(鋭角刃先)が対応しております。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10476は、ペンカッター 10513をさらにスリムにしたセラミックカッターです。 本体中央のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を2段階調整固定できます。 未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10404)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。用途カッターナイフ寸法(mm)139×21.7×12.15質量(g)21.2深さ(mm)切り口:12ブレード#10404×1枚が本体内蔵材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム材質(ボディ)グラスファイバー強化ナイロン適合替刃10404(ラウンド刃先),10408(鋭角刃先)
小型船舶用信号紅炎(平水・限定沿海セット)
国際化工(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2本)5日以内出荷用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号性能発炎時間:1分以上色炎色:赤色炎質量(g)約170(2本組)/薬量:約41適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号寸法(Φ×mm)39×139有効期間3年6ヶ月光度(cd)400以上
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~特価1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
ボックスカッター刃先自動収納式
Slice(スライス)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷自動収納式 両側刃Sliceセラミック刃1枚付属 スチールよりも10倍長持ち 道具無しで簡単に刃の交換可能 刃の使用数の減少は怪我の減少につながる レッド・ドット・デザイン賞受賞 グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック 1重と2重壁段ボールの使用に最適材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)材質ABS寸法(mm)177×85×18.2質量(g)96深さ(mm)8.5±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)
スアシスフィール ストレッチカジュアルパンプス ベージュ SF-2シリーズ
マリアンヌ製靴¥9,298税込¥10,2281足10日以内出荷2WAYストレッチ素材を使用し、ゆったりとしつつも柔軟なフィット感を実現しております。表素材には撥水加工を施しております。中敷きにはノンスライダーを採用し、靴中の滑りを抑え、疲れを軽減します。制菌・防臭加工により清潔に保ちます。仕様●素材:合成繊維・合成皮革・EVA・ラバー●色:ベージュ●重量:約270g(23.0cm両足)
セラミックワンタッチカッター
フォーエバー¥999税込¥1,0991個当日出荷超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。材質(刃)セラミック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22構造刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付)本体寸法(mm)125×30×14
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg