カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- 切削工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sk13-9」の検索結果

シートカバー X FORCE
YAMAHA(ヤマハ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷車種専用設計でピッタリフィットするシートカバー。シートに被せるだけの簡単取付。シートの保護や、表皮破れのカバーに最適。砂目シボのブラックPVC生地を採用、運転時のシート滑りを防止。シート後端にYAMAHAタグ配置。適合機種X FORCE
クールメッシュシートカバー X-FORCE
YAMAHA(ヤマハ)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷メッシュ構造の優れた通気性により、座面の涼しさを保ち、暑い時期のライディングを快適にしてくれるシートカバー。立体的なシート形状にもジャストフィットするシートカバータイプを採用。着脱が簡単な構造で、涼しい時期は取り外したりと、季節に合わせての使用が可能。メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ。表皮部:PVC適合機種X FORCE
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ用途寒冷地仕様弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09
富士電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷本体に触れても熱くない断熱ボディ。 湯側の偏心管に断熱カバー付き。 メタリックシャワヘッド&ホースで高級感アップ。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルームホース長さ(m)1.6
サーモデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷高級感のあるメッキシャワーヘッドとストライプホース仕様。用途バスルーム用仕様節水、クリック、断熱適合場所バスルーム
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 09
富士電機¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09
富士電機¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷から72日以内出荷長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7





![SK13スイベルジョイント 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33033795-130925-02.jpg)