カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 作業工具(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 測定用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク部品(11)
  • 物流用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 事務用品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建築金物(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk15」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK15スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SK15スイベルジョイント

    清水製作所[継手](2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • SK15替え刃5枚入り BAHCO(バーコ)

    SK15替え刃5枚入り

    BAHCO(バーコ)
    469税込516
    1パック(5枚)
    当日出荷
    付属品替刃6枚トラスコ品番621-4617入数(枚)パック:12
  • 炭素鋼 スイベルアダプター SK-15 フジトク

    炭素鋼 スイベルアダプター SK-15

    フジトク
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼 スイベルアダプター SK-15 フジトク

    ステンレス鋼 スイベルアダプター SK-15

    フジトク
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • 片サドル 外山電気

    片サドル

    外山電気(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
  • 数字刻印セット TRUSCO

    数字刻印セット

    TRUSCO(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(10本組)
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
  • コルゲートチューブ装着工具 清和工業

    コルゲートチューブ装着工具

    清和工業(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
    材質樹脂製
  • 吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ つくし工房

    吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
    用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識取付方式吊り下げ材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450
  • TYSシリーズ 固定 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 固定 ゴム車

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 完全スコヤ TRUSCO

    完全スコヤ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
    用途直角の検査、直角にけがく等寸法(mm)180×101厚さ(mm)1.5幅(mm)18台厚(mm)6.5台の幅(mm)18仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178
  • K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    K型 中荷重用固定キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
  • Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Sカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
    用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • フリクションシナジー ノック 05 パイロット

    フリクションシナジー ノック 05

    パイロット(2件のレビュー)
    219税込241
    1本ほか
    当日出荷
    ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。
    材質軸さや:樹脂 ラバー全長(mm)142種類ゲルインキボールペン方式クリップスライドノック式最大径(Φmm)10.5ボール径(Φmm)0.5インクフリクションインキ線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • ゴム足SK型 栃木屋

    ゴム足SK型

    栃木屋(12件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでもクランプ はさみ込み金具  レギュラータイプ 信栄物産

    どこでもクランプ はさみ込み金具 レギュラータイプ

    信栄物産
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。
    用途ミラー部品タイプレギュラータイプ
  • ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]

    ステンレス角型洗浄カゴ

    サンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。
    材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
  • ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用) ネグロス電工

    ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)

    ネグロス電工
    449税込494
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
  • ステンレス洗浄カゴ TRUSCO

    ステンレス洗浄カゴ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    さびにくく、耐久性もあります。
    用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
  • シルクフラワー 桔梗 sk-015 カモト

    シルクフラワー 桔梗 sk-015

    カモト
    6,198税込6,818
    1箱(100個)
    5日以内出荷
  • 建災防標識 吊り下げタイプ つくし工房

    建災防標識 吊り下げタイプ

    つくし工房(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式吊り下げ材質帆布仕様上部裏面マジックテープ付厚さ(mm)0.4寸法(mm)620×370
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • 洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用 日立

    洗濯槽クリーナー 塩素系 全自動洗濯機用 / ドラム式用

    日立
    5,498税込6,048
    1セット(1500mL×2個)
    当日出荷
    洗濯槽用漂白剤。サビ防止対策。全メーカー使用可能
    用途全自動洗濯機の洗浄に。(プラスチック、ステンレス槽とも使用可能) 日立 HITACHI 洗濯槽クリーナー 洗濯機クリーナー 黒かび対策 黒かび予防 洗濯槽カビ予防 洗濯槽洗浄 洗濯機掃除 水アカ予防成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、腐食補助剤(ケイ酸塩)液性アルカリ性
  • ニュー四季懐紙 金銀白 アーテック[和紙]

    ニュー四季懐紙 金銀白

    アーテック[和紙]
    1,198税込1,318
    1セット(100枚)
    当日出荷
    和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
    材質両面ポリラミ金銀
  • ステンレス柄付杓 TRUSCO

    ステンレス柄付杓

    TRUSCO
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    ハンドルもオールステンレスで衛生的です。
    材質ステンレス(SUS304)柄長(m)1
  • 洗濯槽クリーナー 日立グローバルライフソリューションズ

    洗濯槽クリーナー

    日立グローバルライフソリューションズ
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、紡織補助剤(ケイ酸塩)使用方法1回に全量液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • プレートタイプ金属キャスター固定SKー150 スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター固定SKー150

    スペーシア
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属フレームタイプの固定式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1625材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)2車輪径(Φmm)150
  • スーパーデラックスパン カバー SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン カバー

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ゴム車輪 B入り) 固定車

    東正車輛
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし取付穴径d(mm)11偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 黒革 ペン型充電DVケース H&H

    黒革 ペン型充電DVケース

    H&H
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用! 丈夫!道具になじむ牛黒床皮 ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。 日焼けや変色しにくい、撥水性のある高級牛黒床皮を使用
    材質本体:黒牛床皮、リベット:スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×60深さ(mm)150
  • ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車 東正車輛

    ゴールドキャスター SK(ウレタン車輪 B入り) 固定車

    東正車輛(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 液体用ステンレスロート SUGICO(スギコ)

    液体用ステンレスロート

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    耐食性に優れたSUS304製の液体用ロートです。
    材質SUS304下径(Φmm)15
  • 18-8ハンドル付ロート SUGICO(スギコ)

    18-8ハンドル付ロート

    SUGICO(スギコ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル付なので手を汚さずに液体を移し変える事が出来ます。豊富なサイズで用途に応じて、お選び頂けます。
    用途容器から容器への液体等の移し変え材質SUS304
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 小型強力ブロワ 多摩電子

    小型強力ブロワ

    多摩電子
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
    用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000
  • ポッキンゴムプラグ オーム電機

    ポッキンゴムプラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アースピンが折れます。 防雨仕様です。 2P・2P+アース付兼用。
    定格15A~125V特性防雨、アース付使用場所屋外適合電線(mm2)CT2.0mm2×3芯電線仕様-芯数3
  • キッズクリップ 星 服に穴が開かない名札留め SONIC(ソニック)[文具]

    キッズクリップ 星 服に穴が開かない名札留め

    SONIC(ソニック)[文具]
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ファッションにあわせコーディネートできるモチーフ付き。 部品は失くさない様に、バラバラにならない設計です。 厚手の服にも取り付けられます。
    材質ABS寸法(mm)27.5×33×17
  • 安心フード大雪くん ACE(エース)

    安心フード大雪くん

    ACE(エース)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 標本マルチラック アズワン

    標本マルチラック

    アズワン
    118,000税込129,800
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷